方向指示板の新着商品

「方向指示板の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。 LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)600×240 トラスコ品番818-4611 セット内容スリーブ12、吊り下げパーツ 赤/黄 高さ(mm)240 質量(g)445 間口(mm)450 表示内容矢印
1セット
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印板の上に乗せて使用する重り(砂が入っているのでスグ使えます)、持ち運びに便利な持ち手つき!
仕様おもし(砂入り) 材質PVC 質量(kg)最大6(砂入)
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
仕様矢印のみ反射 材質高密度ポリエチレン
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印板の上に乗せて使用する重り(砂を中に入れて使用)、持ち運びに便利な持ち手つき!
仕様おもし(砂なし) 材質PVC 質量(kg)最大6(砂入)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。 質量(kg)7 電源単3形乾電池×2本、太陽電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153 連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード) 機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期 電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池) LED使用数(個)赤32
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

仮設矢印 アローラインの専用収納袋です。
用途仮設矢印 アローラインの収納に。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仮設矢印 アローラインは特殊設計により浮き上がりを防止し、捲くれ上がりを軽減、道路に敷くだけでご使用頂けます。簡単に設置、撤収が可能です。高輝度プリズム反射材付きで夜間の視認性も向上しています。折り畳むことができるので、保管場所の省スペース化にも繋がります。
用途道路、路上の誘導標識に。視線誘導、方向誘導に。 材質反射材:高輝度プリズム反射(黄) 厚さ(mm)15 質量(kg)14 サイズ(mm)長さ3064×幅450 色調本体:ホワイト、ジョイント:ブラック
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷