同軸ケーブルの新着商品
「同軸ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上)
質量(kg)7.2/100m
外径(mm)7.4
シース厚(mm)1
導体構成(本/mm)1/0.80A
導体外径(Φmm)内部:0.8
絶縁体外径(mm)4.9
導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)2.5/100m(10MHz)
静電容量(pF)67/m
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1
特性インピーダンス(Ω)75
静電容量(pF)53/m
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)
質量(kg)6.2/100m
外径(mm)7
シース厚(mm)0.9
導体構成(本/mm)1/1.02A
導体外径(Φmm)内部:1.02
絶縁体外径(mm)4.57
導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)
静電容量(pF)53/m
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上)
質量(kg)5.1/100m
色黒
外径(mm)5.8
シース厚(mm)5.1
導体構成(本/mm)1/0.65A
導体外径(Φmm)内部:0.65
絶縁体外径(mm)3.1
導体抵抗内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7
減衰量(dB)33.1/100m(750MHz)
静電容量(pF)55/m
VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
色黒
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上)
質量(kg)8.1/100m
色黒
外径(mm)7.7
シース厚(mm)0.8
導体構成(本/mm)1/1.05A
導体外径(Φmm)内部:1.05
絶縁体外径(mm)5
導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5
減衰量(dB)19.4/100m(750MHz)
静電容量(pF)55/m
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上)
質量(kg)5/100m
長さ(m)153
外径(mm)6.1
シース厚(mm)1
導体構成(本/mm)7/0.20A
導体外径(Φmm)内部:0.6
絶縁体外径(mm)3.6
導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)3.8/100m(10MHz)
静電容量(pF)67/m
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
色黒
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
付属品ブーツ
形状BNC(オス)-BNC(オス)
色黒
12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。
形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)
色黒
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)
質量(kg)6.6/100m
外径(mm)7.2
シース厚(mm)0.85
導体構成(本/mm)7/0.34A
導体外径(Φmm)内部:1.02
絶縁体外径(mm)4.57
導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8
減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)
静電容量(pF)53/m
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
特性インピーダンス(Ω)75
静電容量(pF)55/m
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
形状BNC(オス)-BNC(オス)
色黒
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
色黒
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
色黒
外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4
導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28)
導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A
特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-
シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上)
減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)
質量(kg)4.1/100m
外径(mm)5.5
シース厚(mm)0.8
導体構成(本/mm)1/0.75A
導体外径(Φmm)内部:0.75
絶縁体外径(mm)3.3
導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))
静電容量(pF)55/m
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
色差信号入出力用のケーブルです。ケーブルユニットに3CFBを使用していますので、伝送特性に優れています。色差信号入出力用のコンポーネントビデオケーブルです。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しており、伝送特性に優れています。
形状RCA(オス)-RCA(オス)
色黒
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
色黒
ピッチ(mm)より:25
外径(Φmm)ユニット:2.7
導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)
線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142
導体構成(本/mm)7/0.18A
導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
多チャンネルでも識別が容易です。ラッピングツールが使える機器間・機器内配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
仕様Ch:2
質量(kg)7.6/100m
色灰
長さ(m)100
ピッチ(mm)より:30
外径(Φmm)ユニット:3.7
導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)
線間容量(pF/m)心-心:81、心・シールド:144
外径(mm)8.6
導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線
線心数4
導体抵抗心線(Ω/100m):6.9
1巻(100m)
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)3.7/100m
色灰
長さ(m)200
ピッチ(mm)より:30
導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)
外径(mm)5
導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線
線心数2
導体抵抗心線(Ω/100m):6.8
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)4/100m
色灰
長さ(m)200
ピッチ(mm)より:30
導体断面積(mm2)0.31(AWG:23)
線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140
外径(mm)5
導体構成(本/mm)12/0.18A
線心数2
導体抵抗心線(Ω/100m):6.2
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上)
質量(kg)4.3/100m
外径(mm)5.4
シース厚(mm)0.9
導体構成(本/mm)1/0.50A
導体外径(Φmm)内部:0.5
絶縁体外径(mm)3.1
導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)4.1/100m(10MHz)
静電容量(pF)67/m