その他作業工具の新着商品
「その他作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
腕時計の磁気帯びの確認・測定に使用します。Buletooh通信機能用レシーバーは付属してないタイプです。〇標準付属品。電池:単4ニッケル水素充電池(納入時に装填) 2本。充電器:単4ニッケル水素充電池用 1台。ホールプローブ:水平型又は垂直型 1本。取扱説明書 1部(保証書付)。試験成績書 1部
用途【製品本体仕様】。型式:GV-400B。表示方式:グラフィックカラーLCD(液晶),デジタル表示。測定磁場:1DC 。 2AC(RMS) 50/60Hz。測定範囲:0.01mT~1.999T(0.1~19.990G)。【測定レンジ】。DC測定手動式3レンジ:。139.99mT(レンジオーバー「40.00」点滅。2399.9mT(レンジオーバー「400.0」点滅。31.999T(レンジオーバー「2.000」点滅。AC測定手動式2レンジ。139.99mT(レンジオーバー「40.00」点滅。2399.9mT(レンジオーバー「400.0」点滅。精度。1DC:±3%。2AC:±5%。(レンジのフルスケール、プローブを含まない。20℃)。機能。1最大測定値ホールド。2プローブ交換可能(校正データ保存機能により自動校正)。3ゼロ調整。4最大測定値リセット。5極性判別(DC設定時、N/S表示)。6電池残量表示(3段階)。7オートパワーセーブ(未使用状態が15分間続いた時)。電源。〇単4ニッケル水素充電池(1.2V)×2本。(単4乾電池2本でも動作可能)。〇充電時間:約135分。〇満充電時、連続使用時間:6時間。ホールプローブ:水平型(PA-400T)又は垂直型(PA-400A)。質量:約300g(電池装填時)。使用温度範囲:0~40℃。保存温度範囲:-10~50℃。【ホールプローブ仕様】。直線誤差:±2%以内(0.5T以下)。温度係数:0.05%/℃以下。使用温度範囲:0~40℃。保存温度範囲:-10~50℃
TRUSCO耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ)
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れています。コンデンサーやコイルなどの取り外し、装着に最適な組み立て用ピンセットです。
用途Φ3.7~10mmまでの部品用。
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
1本
¥25,798税込¥28,378
10日以内出荷
1本
¥17,798税込¥19,578
10日以内出荷
1本
¥7,798税込¥8,578
10日以内出荷
1本
¥7,698税込¥8,468
10日以内出荷
はくでん電動真空吸着ペン
内蔵真空ポンプにより、ICやチップ部品を安定して吸着できる電動タイプの吸筆です。?動作状態や電池残量などを画面で確認でき、使用状況を把握しやすい設計です。先端部を照らすLEDライトを搭載し、細かい実装作業時の視認性向上に役立ちます。内蔵バッテリーによるコードレス仕様。Type-C充電対応で取り回しが良好です。部品サイズや形状に応じて使い分けできる吸盤が付属しています。
仕様LEDライト機能:有付属品ストレート吸着ノズル ×1、曲がり吸着ノズル×1、吸盤×3(約 3 mm / 5 mm / 10 mm)寸法(mm)190×33×23電源リチウムイオン電池充電電圧(V)5充電電流(A)0.25バッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C
1個
¥13,980税込¥15,378
6日以内出荷
エスコペンバキュームセット
ノズル:ストレート、ベンド 各3個。カップ径: 3.18mm・6.35mm・9.53mm 各2個。本体全長はノズル未装着時サイズです。ノズルは、シリコンカップ付き。ケース付き。
仕様替シリコンカップ:EA595EV-61~73色レッドハンドル径(Φmm)12.7ノズル長(mm)30本体寸法(mm)全長110
1組
¥8,380税込¥9,218
翌々日出荷
1セット
¥5,260税込¥5,786
翌日出荷
3本組。セット内容:ピンセット(直・鋭/先曲・鋭/直・平 各1本)。ピンセット(直・鋭) 先端:鋭、先端幅:0.6mm、全長:125mm、重量:24g。ピンセット(先曲・鋭) 先端:鋭、先端幅:1.0mm、全長:125mm、重量:23g。ピンセット(直・平) 先端:平、先端幅:8.0mm、全長:121mm、重量:22g。フッ素加工の為、油やのりが付きにくくなっており付いた場合も除去しやすい。
材質ステンレス(SUS430・フッ素加工)
1セット
¥2,940税込¥3,234
翌日出荷
耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス (SUS304)ハンドル幅(mm)9材質(チップ)デルリン500 (アセタール樹脂)ハンドル厚さ(mm)1.5
1本
¥1,510税込¥1,661
翌日出荷
2本組。先端がベント形状のためストレートタイプでは届かない端子台にもアクセスが可能。先端のブレードがスプリング式クランプを固定するため両手で作業ができます。最大1.5mm2、2.5~4.0mm2の断面積を持つ導体のばね端子に適しています。ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
全長(mm)162軸長(mm)81ハンドル長さ(mm)81先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)2.5×0.4 、 (-)3.5×0.6
1セット
¥3,830税込¥4,213
翌日出荷
サンニシムラ超音波洗浄器(1槽式)
細かなタイマー設定ができる洗浄器。 1 分単位で細かな調整ができるタイマー。デジタル表示機能で。 タイマーの残り時間(分)を確認可能。ゆったりした幅が広い洗浄槽。 液温が70℃を超えると一時停止する。 安全機能付き
用途定格出力:80W。周波数:41kHz ±3kHz。電源:AC100V。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm。外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm。重量:約2kg。タイマー設定:1分~99分(1分単位)。セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
1台
¥88,980税込¥97,878
8日以内出荷
サンニシムラワンショットポリッシャー(プロ)
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。ノーマルタイプの研磨剤を増粘・増量した高品質なコンパウンド。増粘により、研磨剤の飛散を防ぎ、効率よく研磨が出来ます。
用途小キズがあり、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★★☆☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#2500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
1本
¥2,998税込¥3,298
8日以内出荷
サンニシムラ超音波洗浄器(1槽式)
小型で省スペースの洗浄器。水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい。 小サイズの洗浄機。 箱型形状でスペースを無駄なく使えます。タイマーは背面のダイヤルで設定可能
用途定格出力:70W。周波数:40kHz。電源:AC100V、50/60Hz、1.2A。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm。外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm。洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)。重量:約1.7kg。タイマー:30秒~30分。セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
1台
¥77,980税込¥85,778
8日以内出荷
サンニシムラガチドラ
眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。?ドライバー先端がネジにフィットします。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります
用途30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端。軸径1.8mm、全長115mm。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
サンニシムラハンディグラスケアセット
ハンディグラスケアの基本セット。一式揃っているので、お得に手磨きを始められます。プラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤セットです。
用途セット内容:。11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/。21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッド/。31037-N:ワンショットポリッシャー(ノーマル)/。41037-S:ハンディバフ
1セット
¥6,998税込¥7,698
8日以内出荷
サンニシムラガチドラ ZARA
マイナスネジ専用の精密設計ドライバー。?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。
用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mm。ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
サンニシムラフレキシブルサンドペーパー アソートセット
柔らかい特殊研磨フィルムで、湾曲面も非常に均一な研磨目に仕上がります。水を使用しなくても、高い研磨力を発揮し耐久性も優れます。耐水性もある為、水研ぎも可能。
用途セット内容:#360/#500/#600/#800/#1000/#1200。 /#1500/#2000/#2500/#3000。(各1枚×10種入)。サイズ:W85xH130mm
1セット
¥1,398税込¥1,538
8日以内出荷
サンニシムラクリーンボックス(紫外線保管庫)
太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、。15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。
用途外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm。内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm。本体重量:4.2kg
1台
¥65,980税込¥72,578
8日以内出荷
サンニシムラ累進マークチェックライト
累進レンズの隠しマークを鮮明に映し出す、手持ち投影ライト。見えにくい隠しマークが浮かび上がる、特殊なフラッシュライト。レンズの特定・加入度数の確認や、検品作業の効率が上がります。
用途【付属品】専用充電池1本・専用USB充電器・USBケーブル。*ACアダプターは付属しません。。【サイズ】150×22Φmm。【電池】3.7V,2600mA。【重量(電池含む)】約120g
1個
¥9,998税込¥10,998
8日以内出荷
サンニシムラツールゴムコーティング
コーティング向けのゴム塗料。乾くと柔軟性のあるゴム被膜になります。 液体なので形状に左右されず、様々なヤットコに対応します。 用途や見やすさに合わせて、カラーを選べます。 被膜が薄い場合や、より厚くコーティングしたい場合は、二度漬けして下さい。
用途滑り止め・傷防止・工具の色分けに。グリップ力向上など用途は様々。内容量:200ml
サンニシムラワンショットポリッシャー(ハード)
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。粒子の粗い研磨剤を配合したコンパウンド。小キズを消しつつ、艶出しまでが可能な万能タイプです。
用途小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★☆。キズ消し:★★★★☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#1500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
1本
¥2,998税込¥3,298
8日以内出荷
サンニシムラフレキシブルサンドペーパー用パッド
マジックテープ式で簡単に貼り付け可能。 貼りなおして何回も使用できます。 貼り付けること持ちやすくなり、研磨の作業性が向上します。使いたい箇所に応じてカットすると、より使いやすくなります。
用途内容量:1枚入。サイズ:85(w)×130(D)×7(H)mm
1個
¥1,898税込¥2,088
8日以内出荷
サンニシムラワンショットポリッシャー(ノーマル)
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合したコンパウンド。粒子が細かく、きれいな光沢を取り戻します。
用途小キズが少なく、艶がなくなったフレーム等におすすめ。小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★☆☆☆。※下地処理する場合は『#3000まで』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
1本
¥2,498税込¥2,748
8日以内出荷
鹿革を使用した、拭き心地にこだわる人の為の眼鏡拭き。キョンを使った純鹿革で製造。柔らかくしなやかな拭き心地。中性洗剤を使って手洗いすることで。繰り返し使用できます。レンズに対しても使える優しい質感。裏表両面使用可能です。
用途極細の繊維で皮脂汚れをしっかり絡めとって拭き取ります。吸水性が高い為、洗浄後の眼鏡を拭くのにも最適です。
サンニシムラ眼鏡ハンドロウ付け器セット
ロウ付けに必要な道具を一通り揃えたセット。作業を行う上で便利に使えるツールも入っております。作業は簡単で、パッド足、ブリッジ、丁番、テンプル丁番、レンズ止めの。ロウ付けが可能です。
用途セット内容:酸化防止液/ヤスリ/ゴム砥石/台/ヤットコ/ミクロトーチ/銀ねりロウ/ピンバイス/クリップ×2/逆ピンセット/銀ロウ溶解液
1セット
¥29,980税込¥32,978
8日以内出荷