車用ソケットの新着商品

「車用ソケットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
レインボーに光が流れるラグジュアリー仕様。データ通信可能。断線対策・保護強化ブッシュ採用。USB-A型DCソケット付属。
用途車のスマホ充電
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

DCソケット+2USB。USBポートはPD最大20W+Qi18W。過電流保護回路内蔵。90度までの角度調整が可能です。
用途車のスマホ充電
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

DCソケット+3USBで様々なデバイスで使用出来ます。タイプCはPD最大36W+20W。過電流保護回路内蔵です。90度までの角度調整可能。
用途車のスマホ充電
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) ブラック 質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル) ケーブル長(m)1.2 定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力) 定格入力DC12V/24V 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
1個
2,398 税込2,638
欠品中

USBタイプC-Cケーブル。最大60W対応。
用途車の携帯充電。 幅(mm)67 高さ(mm)96 出力(W)60 奥行(mm)22
1個
459 税込505
5日以内出荷

車載用USB電源ソケット。タイプC高速充電対応PD36W。タイプA最大18W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
用途車の携帯充電。 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)30 出力電圧タイプCPD36W/USB-A18W 入力電圧DC12/24V
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

車載用USB電源ソケット。タイプA最大12W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
用途車の携帯充電。 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)25 出力電圧5V/2.4A/12W 入力電圧DC12/24V
1個
599 税込659
5日以内出荷

キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。 別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
取付穴径Φ2.90 定格出力5V/2.4A×2 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力12V/24V 動作温度範囲(℃)-20~+45 USBUSB2.0
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。
寸法(mm)108×44ビス止め(6本) 対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷