洗浄剤スプレーの新着商品

「洗浄剤スプレーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
ブリストワサビバイバイ!
長年にわたり錆落としを行ってきた現場だからこそ分かる課題の解決を目的に開発されたプロ仕様のサビ落とし剤です。「サビバイバイ!」は、薬剤をアルカリ性とすることで、従来の問題点を一挙に解決しました。【脱脂不要】油分が残った状態でも除錆が可能。工程短縮に貢献します。【金属素地を傷めない】素材の光沢を保ち、仕上がり品質を向上。【再発錆を抑制】アルカリ性のため、処理直後の錆の再発リスクを低減。【低臭気】作業者への負担を大幅に軽減。【環境にやさしい】継続使用が可能で、結果的に低コスト。廃棄が少なく環境にやさしい。※一般にアルカリ性薬品では錆は除去できないとされていますが、。本製品は独自技術により、それを可能にした極めて稀少なアルカリ性除錆剤です。
用途浸漬用、炭素鋼のさび落とし 危険物の類別非危険物 関連資料使用方法(0.74MB) 安全データシート(0.37MB) 商品パンフレット(0.7MB)
1個(4L)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種部品の油汚れの洗浄。エンジンルーム内の簡易洗浄。各種電子部品周りの洗浄。各種部品への影響、及び引火性が懸念される箇所の洗浄。引火点を持たず不燃性です。第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄力です。樹脂部品やゴム部品に悪影響を与えません。
無色 内容量(g)420 危険物の類別非危険物
1本
9,170 税込10,087
翌日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)ブレーキクリーナーPRO-840
ブレーキディスクやドラムパッド・ライニング等に付着したアスベスト粉・金属粉やグリス・ギヤオイル・ブレーキ液等の油汚れを安全かつ強力に洗浄し、本来のブレーキ性能を発揮させます。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない化学洗浄剤です。 速乾性に優れておりますので素早く・快適に作業が行えます。 冬季などの低温時でも安定した噴射力を維持します。金属部品(パーツ)等の洗浄にもお使い頂けます。倒立状態(逆さ)で使用可能です
質量(g)682 危険等級 製品サイズ(mm)高さ:345 幅:66 奥行:66 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
689 税込758
4日以内出荷

各種機材に発生した鉄さびの溶解除去剤
用途鋼製型枠、ボルト、ナット、ジョイント金具、その他基材の錆溶解剤 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)