棚柱・棚受の新着商品
「棚柱・棚受の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ピラシェル棚受と同様、1?4材を使用して自在に収納、通常の木棚にも使用できます。5段階に角度が調整できます(0度、22.5度、45度、67.5度、90度)。シューズラックや収納BOX入れ等に使用できます(物の落下防止のために棚板にストッパーを別途設置してください)。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます
用途壁面の余剰スペース等での収納に
付属品小ねじ1本、ナット1個、ビス6本
材質鉄
寸法(mm)棚受:256
耐荷重(kg)10(1本あたり)
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
ネジ穴のサイズや位置を厳選し、DIY初心者でも取り付けやすいように設計。ブラック塗装がサビに強く、アンティークな風合いを長く楽しめます。ビギナーからベテランまで満足できるアイテムです。
材質キャストアイアン
色ブラック
耐荷重(kg)5
簡単なDIYで、カフェやショップのようなインテリアを実現できます。
材質キャストアイアン
質量(kg)0.275
色ブラック
耐荷重(kg)5
寸法(cm)穴to穴2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×21.2×8.5
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。
用途棚板
材質アカシア集成材
厚さ(mm)20
奥行(mm)300
耐荷重(kg)(壁付け・床置き)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/130(フレーム2本の場合商品全体)/200(フレーム3本以上の場合商品全体)、(天吊り)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/50(商品全体)
インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。
用途棚板
厚さ(mm)20
奥行(mm)300
耐荷重(kg)(壁付け・床置き)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/130(フレーム2本の場合商品全体)/200(フレーム3本以上の場合商品全体)、(天吊り)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/50(商品全体)
厚さ約3cmになる薄型折りたたみ棚受け金物。安全な下げ降ろし型の薄型フラット棚受けです。使わない時には収納ができ、スペースを有効に使えます。取付補助シート付。
用途キッチンやランドリーのちょっとした作業台やデスクなどに。
セット内容金具2本、棚板用ネジ 鉄メッキ トラスタッピング 3.5×15 6本、取付面用ネジ 鉄 皿タッピング 3.5×30 6本、取付け補助シート 1枚
材質金具:鉄 塗装
寸法(mm)270×257×30
耐荷重(kg)20
棚板寸法(mm)厚さ:18~25、奥行:250、幅:最大1000
耐荷重90kgなのにスマートなデザインの棚受け金物です。
用途事務所、倉庫、収納棚、DIY、カウンターテーブル、リビングなどに最適。
材質鉄(焼付塗装)
色ホワイト
耐荷重(kg)90
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質スチール(粉体塗装)
棚受け金具L型棚受け
入数:2個。金具が見えないので飾り棚に最適です。耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。【水平調整式のメリット】重量物を棚に置くと、重みで棚が下に傾く事があります。本商品は予め上向きに棚を設置しておくことで、棚が下に傾いた場合にも水平になるように調整が可能です。
材質スチール
長さ(mm)110
幅(mm)76.5
厚さ(mm)11.5
耐荷重(kg)(1本使用)6
仕上亜鉛メッキ
棒径(Φmm)Φ10
穴径(mm)7×13.5 (長穴)
1袋(2個)
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
厚みのあるスリムな不等辺タイプの棚受金物です。棚板を支えるのに最適です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
材質鉄
寸法W(mm)16
板厚(mm)4.5
適合ビス皿木ネジ4.1mm
厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
材質鉄
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
適合ビス皿木ネジ3.8mm
内側からビスで留め付けます。(内皿)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。
材質スチール
板厚(mm)2
寸法b(mm)25
穴径(mm)4.5
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。
材質スチール
板厚(mm)2
寸法b(mm)40
穴径(mm)4.5