ドアクローザーの新着商品

「ドアクローザーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。 ストップ角度- ストップなし
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷

シルバー 種類パラレル型・ストップ付き 適合扉高さ(mm)3000 関連資料(0.08MB) 適合扉幅(mm)2000 適合扉質量(kg)250以下
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

従来品(JIS Grade2規格品)よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。強い閉じ力性能を持ちながら、従来品(JIS Grade2規格品)より高効率な開閉を実現しました。JISの試験方法で求められるGrade1規準50万回の耐久性と、ディレードアクション、バックチェック、トルク調整機能を標準装備
仕様ディレードアクション、バックチェック、トルク調整付 シルバー タイプパラレル型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)2100~2400 適合扉幅(mm)900~1200 適合扉質量(kg)25~120
1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(JIS Grade2規格品)よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。強い閉じ力性能を持ちながら、従来品(JIS Grade2規格品)より高効率な開閉を実現しました。JISの試験方法で求められるGrade1規準50万回の耐久性と、ディレードアクション、バックチェック、トルク調整機能を標準装備
仕様ディレードアクション、バックチェック、トルク調整付 シルバー タイプスタンダード型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)2100~2400 適合扉幅(mm)900~1200
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120゜以上開かない機構(取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます)
質量(kg)【ドア】~85 シルバー 機能ストップ付き 適合扉高さ(mm)2400 適合扉幅(mm)1050
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
1セット
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)