緩衝ボード・緩衝シートの新着商品

「緩衝ボード・緩衝シートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
波型クッション TRUSCO 動画あり
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。 材質EVA樹脂 形状波型 幅(mm)600 厚さ(mm)9 全長(mm)900 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1枚
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたフィルムで、柔軟性に富む高発泡ポリエチレンシート「ミナフォーム」に、両面ラミネートしました。3層構造により、緩衝性、耐久性、薄肉化により、軽量・省資源、積載量アップを実現しました。切ってもクズが出ない連続押出成形の「ミナフォーム」を使用しております。従来の発泡スチロールのように、発泡ビーズがこぼれたり、欠けて荷物に付着したりしません。熱ラミネートにより清潔に使用できます。使用後、表面の汚れをふき取ることにより、清潔に繰り返し使用することができます。
用途各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止。トラック荷台と荷物・荷物の隙間うめ用。 トラスコ品番816-6612 材質高発泡ポリエチレン、帯電防止剤入りPETフィルム 長さ(mm)1200 幅(mm)1100 厚さ(mm)40
1箱(10枚)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

日本パレットレンタルトラックボード(フラット)
外周に沿った溝が指にフィットし、どの向きでも持ちやすいのが特徴です。かつ軽いので持ち運ぶ時間や負担を軽減できます。歪曲させても折れにくい適度な弾力があり、輸送時の衝撃を吸収し積み荷を守ります。帯電防止剤入りでほこりの付着を防止、長期間きれいな状態で使用できます。耐久性があり長く使えるエコな商品です。グレー色で汚れも目立ちにくい仕様です。
用途輸送時に荷物同士や荷物とトラックの間に挟んで使用することで、荷崩れや荷物の損傷を防ぎます。高品質で、トラック輸送、海上輸送、鉄道輸送等で広く選ばれています。パレット輸送にも最適な緩衝材です。 材質帯電防止材入り発泡ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)50 グレー
1箱(6枚)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハトメタイプのコーナーガードです。粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。500mmピッチでカットが可能です。
用途駐車場や危険な曲がり角に。 トラスコ品番489-7331 材質塩ビシート、発泡ポリエチレン 幅(mm)270 厚さ(mm)6 緑/白 長さ(m)2 取付け方法ハトメ取付タイプ
1枚
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)