バリケードの新着商品

「バリケードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
単管バリケード間の立入禁止の注意喚起に最適です。 。プラスチックチェーンが内臓されており、お好きな長さで固定、設置が可能です。 。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっており、未使用時や通行時は外して収納できます。 。同時に単管端部の保護キャップとしての役割も担い、一石二鳥です。
セット内容チェーン内臓の本体×2個 材質PP 規格寸法(mm)48.6×120 チェーン長さ(cm)50
1セット(2個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。 長さ(mm)120 質量(g)122 管径(Φmm)単:48.6 チェーン長さ(cm)50
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷