車用インバーター/コンバーターの新着商品

「車用インバーター/コンバーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。
用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

車で家電製品が使える車載用のインバーター。持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。・シガーソケットに簡単接続。・AC100Vコンセント対応。・スマホやタブレットを充電できるUSB-AとCポートを搭載。・Type-Cポートは最大20WのUSBパワーデリバリーに対応。・各種保護機能を搭載した安全設計。(ショート、過電流、過電圧、低電圧、過負荷保、温度保護)
材質アルミ 質量(g)290 出力矩形波 出力電圧AC100V 定格出力(W)150 回路方式P.W.M方式インバーター サイズ(mm)約106×65×36 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC12V 出力周波数55Hz (±2) USB【1】DC5V/2.4A【2】DC5V/3A DC9W/2A DC12V/1.5A
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷