ジャンプスターター/ポータブル電源の新着商品

「ジャンプスターター/ポータブル電源の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
ジャンプスターターFCJ-35000専用の充電用ACアダプターです。
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

屋外などで電源が取れない場所でもコンセントが使えるので災害・停電時にも活躍します。AC(交流出力)は家庭用コンセントと同じ純正弦波出力で消費電力80Wまでの 小型家電製品に幅広くに使えます。
用途USBーCはPD60W出力でスマホからノートPCまで急速充電に対応。USB-Aは18W出力で小型のUSB充電デバイスに対応。
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V専用のジャンプスターターです。最大で1500Aもの電流を出力できます。過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。
付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C) 質量(g)575 使用温度範囲(℃)-20~60 出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A 保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)12000 サイズ(mm)175×92.5×45.5 充電可能回数1000 ピーク電流(A)1500
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

NOCOのジャンプスターター、GB40です。6リットルまでのガソリン、3リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。7つのライトモードを備えたLEDライト付です。
セット内容ブーストジャンプスターター/マイクロUSBケーブル/XConnectHDバッテリークランプ/ユーザーガイド/保証書 寸法(mm)196×80×43 質量(kg)1.08 対応エンジンサイズ:ガソリン車~6.0L/ディーゼル車~3.0L バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態) 動作温度(℃)-20~+50 バッテリー容量(mAh)内蔵:2150 使用可能回数満充電時:20回 ピーク電流(A)1000
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

バッテリー上がりの車・バイクを簡単始動-備えて安心な6400mAhバッテリー内蔵のジャンプスターター。対象車両の目安:ガソリン車4.0L / ディーゼル車2.0Lまで対応。ジャンプスタートケーブルが付属し、不測の事態でも安全にご使用いただくことが可能な各種保護回路機能内蔵。定格2.4A出力のUSBポートを内蔵し、モバイルバッテリーとして使用可能。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。暗い場所や夜間の作業に便利な高輝度ホワイトLEDを内蔵。非常時に役立つストロボ・SOS点滅への切り替えも可能。本体と付属品をまとめて収納可能なソフトケース付き。
その他【ジャンプスタート】ガソリン車:4.0L以下、ディーゼル車:2.0L以下(12V車に限る) 付属品本体、本体充電ケーブル、ジャンプスタートケーブル、ソフトケース 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-10~40 ケーブル長(m)【充電ケーブル】約1 出力電圧DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×84×37 充電時間約4時間 保証期間6カ月 バッテリー容量(mAh)6400 充電可能回数約300回 ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス側:約17、マイナス側:約12 定格出力(A)【ジャンプスターター】300~600 入力電圧DC5V/2A
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷