テレビ用ケーブル/アンテナ端子の新着商品

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

22件中 1~22件
HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。
ケーブル長(m)30
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーハイビジョン受信マーク登録品
仕様2CS 付属品5CF形コネクタ×2個 ピュアホワイト 構造直列ユニット 対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF 機能入力←→出力、電流通過形 周波数帯域(MHz)10~3224 端子2端子形 関連資料(0.1MB) 設置位置中間用
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。
ピュアホワイト 構造直列ユニット 対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF 周波数帯域(MHz)10~3224
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神保電器テレビ端子
入力端子が左右30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いているため、ボックス内のケーブルの取り回し、取付けが容易です。スーパーハイビジョン受信マーク登録品
仕様CS 付属品5CF形コネクタ×1個 ライトベージュ 対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF 機能入力←→TV出力、電源挿入形 周波数帯域(MHz)10~3224 関連資料(0.07MB)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

神保電器テレビ端子
スーパーハイビジョン受信マーク登録品
付属品5CF形コネクタ×1個 対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF 機能入力←→TV出力、電源挿入形 周波数帯域(MHz)10~3224 端子2端子形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

神保電器テレビ端子
TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。
仕様CS双方向入出力F形、全端子電流カット形、CS 付属品5CF形コネクタ×1個 対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF 周波数帯域(MHz)10~3224
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気BNCケーブル
はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。
形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
1本(0.5m)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

カナレ電気BNCケーブル
高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保。標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100m。SMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状。中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ。中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
形状BNC(オス)-BNC(オス)
1本(1m)ほか
8,598 税込9,458
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ホワイトグレー ケーブルS-5CFB
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工延長ケーブル
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の延長ケーブルセット。アンテナをケーブルで延長できるようになるため、障害物を避けて設置可能になります。障害物などで電波が届きにくい場合、アンテナ延長ケーブルセットを使用することでアンテナの位置を変更して障害物を避けることができます。
付属品アンテナ固定用金具×1個、ねじ×2本、ワッシャー×2個 ケーブル長(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻
10,980 税込12,078
6日以内出荷

簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の有線ケーブルセット。市販の同軸ケーブルを使用することで、より安心な有線接続へ変換できます。カメラとモニターの有線接続が可能
付属品SMAケーブル×2本、L型コネクター×1個、SMA-F型変換コネクター×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Premium HDMI Cable 規格認証取得済、2K・4K放送対応用になります。(8K放送には対応しておりません) 超高画質映像。音声(伝送速度18Gbps対応)。4K(60P)。4KUHD等に対応。HDR/ARC/HEC対応。マルチチャンネル(サラウンド)音声対応。バージョン2.0b。プラグは金メッキ処理になります。
コネクタ形状HDMIオス-HDMIオス 機能HDR対応、ARC対応、HEC対応 プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K(60P)/4KUHD対応 ケーブル色ブラック
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

恵安(KEIAN)HDMIケーブル
ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE 超高速伝送 HDMI ケーブル2M KC-HDMI-2
用途超高音質規格eARC超高速伝送 A8Gbps 2K/4K/8K対応 BT.2020対応 ゲ-ムモ-ドVRR対応 eARC対応 Dynamic HDR対応 HDMI2.1規格 長さ(m)2
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル10m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
仕様ニッケルメッキ グレー 長さ(m)10
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル10m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様ニッケルメッキ グレー 長さ(m)10
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル7m(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
仕様ニッケルメッキ グレー 長さ(m)7
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル7m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様ニッケルメッキ グレー 長さ(m)7
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル10m(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
仕様ニッケルメッキ グレー 長さ(m)10
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
仕様ニッケルメッキ グレー 長さ(m)7
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷