誘導灯本体の新着商品

「誘導灯本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

60件中 1~40件
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別一般型(電源別置型) 幅(mm)148 質量(kg)0.7(本体・表示板) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安ランプ:60000時間 金具【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプFK91110(同梱) LED内蔵 入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号1CS111-3375 明るさ表示面:1.5cd以上 出しろ(mm)47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類LED
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)客席誘導灯LEDランプ
質量(kg)0.03 消費電力(W)1 入力電流(A)0.04 電球の種類LED
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 電圧(V)信号:DC24 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/鋼板 本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分両面 電圧(V)信号:DC24 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
83,980 税込92,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 電圧(V)信号:DC24 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
66,980 税込73,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分片面 等級C 定格電圧(V)100 入力電圧(V)非常時:DC100 電池別置形 型式承認番号1CS111-3438 カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
11,980 税込13,178
29日以内出荷

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分両面 等級C 定格電圧(V)100 入力電圧(V)非常時:DC100 電池別置形 型式承認番号1CS221-3439 カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
11,980 税込13,178
29日以内出荷

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分片面 等級BL 定格電圧(V)100 入力電圧(V)非常時:DC100 電池別置形 型式承認番号1CM111-3440 カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
13,980 税込15,378
29日以内出荷

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分両面 等級BL 定格電圧(V)100 入力電圧(V)非常時:DC100 電池別置形 型式承認番号1CM221-3441 カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
14,980 税込16,478
29日以内出荷

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分片面 等級BH 定格電圧(V)100 入力電圧(V)非常時:DC100 電池別置形 型式承認番号1CL111-3442 カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
23,980 税込26,378
29日以内出荷

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分両面 等級BH 定格電圧(V)100 入力電圧(V)非常時:DC100 電池別置形 型式承認番号1CL221-3443 カテゴリー電源別置形誘導灯
1個
27,980 税込30,778
29日以内出荷

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 定格電圧(V)100 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 内蔵電池E01 点灯方法一般形(20分間) カテゴリー電池内蔵誘導灯
1個
35,980 税込39,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質化粧枠/SUS 区分片面 等級BL 定格電圧(V)100 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 内蔵電池E02 型式承認番号1AM111-3585 点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
43,980 税込48,378
29日以内出荷

材質化粧枠/SUS 区分両面 定格電圧(V)100 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質化粧枠/SUS 区分片面 等級BL 定格電圧(V)100 保護等級IP23防湿 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 内蔵電池E02 型式承認番号1AM111-3587 点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
45,980 税込50,578
29日以内出荷

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分片面 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 点灯方法非常時:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分両面 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 点灯方法非常時:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 点灯方法非常時:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分両面 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 点灯方法非常時:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/樹脂 本体/白 マンセル値 N9.0 区分片面 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台 内蔵電池E02 点灯方法非常時:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質枠/ステンレス 枠/ヘアーライン仕上 区分片面 等級C 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 内蔵電池E02 型式承認番号2AS123-1028 点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間) カテゴリー長時間形誘導灯
1個
77,980 税込85,778
29日以内出荷

東芝ライテック誘導灯用煙感知器
材質本体/PC/ABS 幅(mm)Φ104 寸法(mm)Φ104×35 質量(kg)0.12
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

東芝ライテック誘導灯用吊装置部品
(色吊装置)白 マンセル値 6.8BG 9.0/0.5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック誘導灯中継盤
材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板 質量(kg)1.1
1個
6,998 税込7,698
欠品中

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/鋼板 本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分両面 電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
63,980 税込70,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
29日以内出荷

材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 電圧(V)信号:DC24 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む) 表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 付加機能SL端子台
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック客席誘導灯
材質カバー/樹脂 幅(mm)150 質量(kg)0.55 カバー/クールホワイト 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池FK729 型式承認番号4AE-1006 カテゴリー客席誘導灯
1個
17,980 税込19,778
欠品中

器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)
1個
53,980 税込59,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用) 内蔵電池7HR-AH-SLN 型式承認番号FIE2-1022
1個
46,980 税込51,678
29日以内出荷

器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用) 内蔵電池7HR-AG-TL 型式承認番号FIE1-1023
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷

器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用) 内蔵電池7HR-AG-TL 型式承認番号FIE1-1023
1個
49,980 税込54,978
29日以内出荷

器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
材質化粧枠/鋼板 化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 定格電圧(V)100 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用) 内蔵電池7HR-AG-TL 型式承認番号FIE1-1021
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

材質本体/鋼板 本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4 区分片面 等級A 定格電圧(V)100 機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
29日以内出荷

東芝ライテック誘導灯用取付ボックス
幅(mm)513
1個
9,198 税込10,118
29日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
29日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
29日以内出荷