充電式クリーナーの新着商品

充電式クリーナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
コードレス集じん機 BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)コードレス集じん機
コンパクトデザイン&軽量ボディで持ち運びが簡単です。エコモードとパワーモードを搭載しています。乾式タイプ付属のアクセサリーを本体に収められるデザインです。粉塵クラス:L
用途集じん作業セット内容本体、ホース(0.5~2.8m)、ノズルアダプター、ノズル、パイプ、スキマノズル、床用ノズル、アクセサリーホルダー、キャリーストラップ質量(kg)4.3容量(L)6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×395×225集塵容量(L)4.5(一般ごみ)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)3.5/Ah(エコモード)、2.5/Ah(パワーモード)真空度(hPa)100クラス粉塵:LRoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980税込26,378
4日以内出荷