配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TRUSCO”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート”
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
TRUSCO”ワンハンド脱着型 ユニオンワイ”
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
トラスコ品番207-7713材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)10×10×10
1個
¥719税込¥791
当日出荷
TRUSCO”ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート”
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手です。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
TRUSCOSGP管用Uバンド ステンレス
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットで簡単設置!ガラス製の小さな丸型ミラー。美しく、透明感がある直径23cmの丸型ガラス製バスルームミラーです。フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。
材質フレーム:ABS樹脂 / マグネット / 滑り止め:シリコーンゴム / ミラー:3mm厚ガラス / 表面フィルム:PET色ホワイト質量(g)550備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面寸法(cm)23×1.4×23耐熱温度(℃)90
1個
¥5,800税込¥6,380
7日以内出荷
マグネットで簡単設置!ガラス製の丸型ミラー。美しく、透明感がある直径42cmの丸型ガラス製バスルームミラーです。フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。
材質フレーム:ABS樹脂 / マグネット / 滑り止め:シリコーンゴム / ミラー:3mm厚ガラス / 表面フィルム:PET色ホワイト質量(g)1800備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面寸法(cm)42×1.4×42耐熱温度(℃)90
1個
¥13,500税込¥14,850
7日以内出荷
マグネットで簡単設置!ガラス製の丸型ミラー。美しく、透明感がある直径42cmの丸型ガラス製バスルームミラーです。フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。
材質フレーム:ABS樹脂 / マグネット / 滑り止め:シリコーンゴム / ミラー:3mm厚ガラス / 表面フィルム:PET色ブラック質量(g)1800備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面寸法(cm)42×1.4×42耐熱温度(℃)90
1個
¥13,500税込¥14,850
7日以内出荷
マグネットで簡単設置!ガラス製の角型バスルームミラー。美しく、透明感があるコンパクトサイズの角型ガラス製バスルームミラーです。フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。
材質フレーム:ABS樹脂 / マグネット / 滑り止め:シリコーンゴム / ミラー:3mm厚ガラス / 表面フィルム:PET色ホワイト質量(g)650備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面寸法(cm)20.5×1.4×24.5耐熱温度(℃)90
1個
¥5,400税込¥5,940
7日以内出荷
マグネットで簡単設置!ガラス製の小さな丸型ミラー。美しく、透明感がある直径23cmの丸型ガラス製バスルームミラーです。フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。
材質フレーム:ABS樹脂 / マグネット / 滑り止め:シリコーンゴム / ミラー:3mm厚ガラス / 表面フィルム:PET色ブラック質量(g)550備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面寸法(cm)23×1.4×23耐熱温度(℃)90
1個
¥5,800税込¥6,380
7日以内出荷
マグネットで簡単設置!ガラス製の角型バスルームミラー。美しく、透明感があるコンパクトサイズの角型ガラス製バスルームミラーです。フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。
材質フレーム:ABS樹脂 / マグネット / 滑り止め:シリコーンゴム / ミラー:3mm厚ガラス / 表面フィルム:PET色ブラック質量(g)650備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面寸法(cm)20.5×1.4×24.5耐熱温度(℃)90
1個
¥5,400税込¥5,940
7日以内出荷
アイグネップブッシング PTB
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップ異径六角ソケット PTRS
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップOリング付プラグ並行ねじ PTPO
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップ六角穴付きプラグ PTSP
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップハーフエルボ PTHL
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップ六角ソケット PTS
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップオスメスソケット PTMF
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップパネルユニオン PTPU
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネッププラグ並行ねじ PTP
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップチーズ PTT
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップハーフチーズ PTHT
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップ異形ニップル PTRN
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップエルボ PTL
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップ同径ニップル PTN
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップL型ホースニップル
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
アイグネップホースニップル
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
アイグネップ雄雌バルブ
ステンレス製(316L)ボールバルブです。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、不活性ガス、真空材質ステンレス製(316L)、シート:PTFE使用温度範囲(℃)-15~+150(凍結なきこと)瞬間180まで適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)4適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップ雌ねじバルブ
ステンレス製(316L)ボールバルブです。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、不活性ガス、真空材質ステンレス製(316L)、シート:PTFE使用温度範囲(℃)-15~+150(凍結なきこと)瞬間180まで適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)4適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップアイグネップボールコック
黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
使用温度範囲(℃)-18~+80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップアイグネップボールコック
黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが5ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
使用温度範囲(℃)-18~+80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
KVK台付き混合栓用展示パネル
仕様使わない穴をふさぐシール同梱寸法(mm)210×295取付穴径Φ24…4個 / Φ38…1個 及び ピッチ102・204対応
1個
¥6,898税込¥7,588
5日以内出荷
仕様ハンガービス&蝶ねじ付寸法(mm)210×295取付穴径Φ24
1個
¥6,398税込¥7,038
5日以内出荷
1個
¥4,598税込¥5,058
5日以内出荷
KVK万能展示台
寸法(mm)290×210×265取付穴径Φ25…2個 / Φ33…1個 / Φ36…1個 / Φ40…1個 / Φ47…1個
1個
¥7,798税込¥8,578
5日以内出荷
1個
¥5,398税込¥5,938
5日以内出荷
弘進ゴムGSパワーライン耐油BM型
特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約20%の軽量化、約20%の柔軟性向上している商品です。補強糸入りで耐久性もございます。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。
用途機械油・食用油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用色硬質部/黒 軟質部/透明使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
弘進ゴムGSサクション耐油パープル
特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約30%の軽量化、約30%の柔軟性向上している商品です。耐久性もございます。ホースが紫色のため、吸引作業車に取り付けた時に、車体の印象が変わります。
用途機械油・食用油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用色紫色使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:psi、°F圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,798税込¥8,578
11日以内出荷