配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3,925件中 441480
キャンペーン情報RSS配信
コードレストランスファーポンプ BOSCH(ボッシュ)
最大吐出量2,800L/hのパワフルなポンプです。エコモードとパワーモードを搭載しています。便利なタイマー機能(5分/10分/15分)付きです。内部のインペラを簡単に外せるので楽にメンテナンスができます。
用途給水作業。基礎工事やピット内での雨水、漏水の排水やたまり水の排水など。質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)タンク容量(L)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×157×126使用温度(℃)0~+50接続ねじG3/4インチ(平行ネジ)最高吐出揚程(m)20(標準モード)防塵防水性能IP54吸込全揚程(m)最大5(標準モード)使用推奨温度範囲(℃)推奨充電温度:0~+35保管温度(℃)0~+50最高使用水温(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大吐出量(L/h)2800(標準モード)、1800(エコモード)
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷

マス用後付け逆流防止弁(150) カクダイ
豪雨による側溝からの雨水逆流を軽減。タメマス・コンクリートマス、前澤化成工業製ビニマスのほとんどに取付可能
材質PVC
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷

マス用後付け逆流防止弁(100) カクダイ
豪雨による側溝からの雨水逆流を軽減。タメマス・コンクリートマス、前澤化成工業製雨水マスのほとんどに取付可能。夾雑物を含む汚水配管での使用不可
材質PVC
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

排水用耐熱エルボ(20) カクダイ
1個
369税込406
翌々日出荷

厨房用ロングレバーハンドル カクダイ
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

立形スワン水栓 カクダイ
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

立形スワン水栓 カクダイ
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

泡沫立形スワン水栓 カクダイ
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

横形スワン水栓(折りたたみ式) カクダイ
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。化学実験室などの台の下にパイプを収納できます。
1個
8,398税込9,238
翌々日出荷

横形スワン水栓 カクダイ
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ取付ネジW26山20
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



カラーフレキパイプ カクダイ
1個
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ボールバルブ(フルボア・25) カクダイ
取付ネジは管用テーパネジ。最高許容圧力 常温の水・油・エアー:4.12MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.5MPa
材質本体:黄銅 ハンドル:亜鉛
1個
6,498税込7,148
翌々日出荷

ボールバルブ(フルボア・20) カクダイ
取付ネジは管用テーパネジ。最高許容圧力 常温の水・油・エアー:4.12MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.5MPa
材質本体:黄銅 ハンドル:亜鉛
1個
4,298税込4,728
翌々日出荷

ボールバルブ(フルボア・13) カクダイ
取付ネジは管用テーパネジ。最高許容圧力 常温の水・油・エアー:4.12MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.5MPa
材質本体:黄銅 ハンドル:亜鉛
1個
3,398税込3,738
翌々日出荷

排水用耐熱パイプ(20) カクダイ
1個
929税込1,022
翌々日出荷

マス用後付け圧力開放フタ(150) カクダイ
豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止。設置数が多いほど効果が高まります。付属のアダプターを使用することで既設の樹脂製フタから変更可能(前澤化成工業製の場合アダプター不要)。接着剤付き
材質PVC
1個
6,498税込7,148
翌々日出荷

マス用圧力開放フタ(150) カクダイ
豪雨により下水道から逆流する空気を大気開放することで排水の逆流を防止。設置数が多いほど効果が高まります。VU150塩ビ管にも接続可能
材質PVC
1個
6,498税込7,148
翌々日出荷

海外化粧キャップ カクダイ
1個
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水栓取付穴ふさぎ カクダイ
対応穴径24~40ミリ。はさみ込み厚最大45ミリ。不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。カウンター下への漏水も防ぎます。
材質黄銅
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


化粧キャップ カクダイ
1個
689税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カウンター化粧バルブ カクダイ
1個
22,980税込25,278
翌々日出荷

海外横穴金具(キックボックス・ワイヤー操作・32) カクダイ
海外製陶器用。はさみ込み厚 26~53ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。水栓・キック棒・ワイヤー操作タイプ
材質黄銅呼び径32
1個
4,898税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

海外横穴金具(排水栓操作・32) カクダイ
海外製陶器用。はさみ込み厚 26~53ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅呼び径32
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

海外横穴金具(32) カクダイ
海外製陶器用。はさみ込み厚 26~53ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。ポップアップなしタイプ
材質黄銅呼び径32
1個
5,698税込6,268
翌々日出荷

海外丸鉢金具(フラットキャップつき・32) カクダイ
海外製陶器用。はさみ込み厚 最大53ミリ。オーバーフローなしの洗面ボウル・手洗器用
材質黄銅呼び径32
1個
7,898税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

海外丸鉢金具(32) カクダイ
海外製陶器用。はさみ込み厚 最大53ミリ。オーバーフローなしの洗面ボウル・手洗器用
材質黄銅呼び径32
1個
5,698税込6,268
翌々日出荷



海外テール管(ナットつき) カクダイ
1個
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


横穴金具(排水栓操作・32) カクダイ
はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅呼び径32
1個
5,898税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

横穴金具(ワイヤー操作・32) カクダイ
はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。ワイヤー操作
材質黄銅呼び径32
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

横穴金具(キックボックス操作・32) カクダイ
はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。水栓・キック棒操作
材質黄銅呼び径32
1個
5,698税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

横穴金具(32) カクダイ
カクダイ横穴金具(32)
はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。使用温度:1~50℃
材質POM呼び径32
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

丸鉢金具(32) カクダイ
カクダイ丸鉢金具(32)
はさみ込み厚 最大35ミリ。オーバーフローなしの洗面ボウル・手洗器用。使用温度:1~50℃
材質POM呼び径32
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

ポップアップつまみ(ワイヤー操作) カクダイ
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボトルトラップ(32) カクダイ
1個
9,698税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)