配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
カクダイ2ハンドル混合栓
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部 水側:070-000 湯側:070-001。パイプ取付ネジW26山20。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
カクダイ2ハンドル混合栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
カクダイ2ハンドル混合栓
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
カクダイ2ハンドル混合栓
取付穴径34~35ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
カクダイ2ハンドル混合栓
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
カクダイ2ハンドル混合栓
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
カクダイ2ハンドル混合栓
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
カクダイ立形自在水栓(トール)
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部:070-000。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。
カクダイ立形自在水栓(ショート)
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部:070-000。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。
カクダイ立形自在水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~30ミリ。上部:104-013。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
カクダイ立形自在水栓
取付穴径22~25ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-014。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
カクダイ立形自在水栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
カクダイ自閉立水栓(トール)
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は約5~6秒。使用水温範囲:1~45℃(一般上水道・凍結不可)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
カクダイ自閉立水栓(ショート)
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は約5~6秒。使用水温範囲:1~45℃(一般上水道・凍結不可)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
1個
¥26,980税込¥29,678
翌々日出荷
1個
¥26,980税込¥29,678
翌々日出荷
1個
¥27,980税込¥30,778
翌々日出荷
カクダイ立水栓(トール)
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0
カクダイ立水栓(トール)
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-013。先端金具取付ネジM18×1.0
カクダイ立水栓(トール)
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0
カクダイ立水栓(トール)
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端金具取付ネジM18×1.0。上部:104-012
1個
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷
カクダイ立水栓(ショート)
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0
カクダイ立水栓(ショート)
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0
カクダイ立水栓(ショート)
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-013。先端金具取付ネジM18×1.0
カクダイ立水栓(ショート)
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端金具取付ネジM18×1.0。上部:104-012
カクダイ立水栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。HOT・COLDポイント各1個付き。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
カクダイ立水栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ。先端は回転吐水口。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)