配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3,925件中 641680
キャンペーン情報RSS配信
立水栓 カクダイ
カクダイ立水栓
取付穴径22~25ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-013。先端金具取付ネジM16×1.0
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

立水栓 カクダイ
カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
1個
31,980税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

立水栓 カクダイ
1個
31,980税込35,178
翌々日出荷

立水栓 カクダイ
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

立水栓 カクダイ
カクダイ立水栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-010。先端金具取付ネジM18×1.0
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

立水栓 カクダイ
カクダイ立水栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ。上部:0171R。先端金具取付ネジM24×1.0
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

立水栓 カクダイ
カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端は回転吐水口。上部:070-000。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

立水栓 カクダイ
カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~30ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部:104-013。固定スパウト。先端金具取付ネジM16×1.0
1個
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

びよーん 3.2.0 (トール) カクダイ
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様。先端取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
材質青銅
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷

びよーん 3.2.0 (ショート) カクダイ
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様。先端取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
材質青銅
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷

泡沫横水栓 カクダイ
カクダイ泡沫横水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-104-13付き(取付ネジG1/2)
1個
7,498税込8,248
翌々日出荷

泡沫横水栓 カクダイ
カクダイ泡沫横水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-108-13付き(取付ネジG1/2)
アンティークゴールド
1個
9,498税込10,448
翌々日出荷

泡沫横水栓 カクダイ
カクダイ泡沫横水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-104-BR付き(取付ネジG1/2)
カッパーブラウン
1個
9,498税込10,448
翌々日出荷

泡沫横水栓 カクダイ
カクダイ泡沫横水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-104-MD付き(取付ネジG1/2)
マットブラック
1個
9,498税込10,448
翌々日出荷

横水栓(ロング) カクダイ
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

横水栓(ロング) カクダイ
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

横水栓(ショート) カクダイ
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

横水栓(ショート) カクダイ
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

横水栓(ショート) カクダイ
1個
7,698税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

横水栓 カクダイ
カクダイ横水栓
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

横水栓 カクダイ
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


横水栓 カクダイ
1個
28,980税込31,878
翌々日出荷

横水栓 カクダイ
1個
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

横水栓 カクダイ
1個
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

横水栓 カクダイ
カクダイ横水栓
上部:104-013。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
ウォルナット
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷

壁付水栓 カクダイ
カクダイ壁付水栓
取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。上部:070-000。先端金具取付ネジM16×1.0
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水栓凍結防止ヒーター カクダイ
呼13の横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用。定格電圧:100V 消費電力:1.4W。管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。ヒーター加熱温度:最大約45℃。ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。
1個
6,498税込7,148
翌々日出荷

エクレマー FW プラス・テク
プラス・テクエクレマー FW
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。 屈曲性に富み防音性に優れています。 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
用途粉体、薬品、水等のデリバリー、サクション用途
1巻
56,980税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エクレマーサクションホース CT型 プラス・テク
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。 FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)
用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。長さ(m)20材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60特性耐静電圧力(MPa)(耐負)-0.1
1巻
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUS セキスイ
形状フランジl65L210寸法【Da】185、【PCD】150、【T1】18、【T2】17、【da】19、【n】8呼び径75Z145フランジタイプG形
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷


エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ
形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷




エスロハイパーAW消火 継手 消火栓用フランジ短管 F形 JIS10K,65フランジ接続用 材質:SS400 セキスイ
1個
12,980税込14,278
59日以内出荷

エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS セキスイ
形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
1個
42,980税込47,278
59日以内出荷