配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。
トラスコ品番697-1348材質PA,SSタイプホールディングキャップなし(ノズルのみ)使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980税込¥29,678
30日以内出荷
トラスコ品番698-0342呼び径20適合チューブ内径(Φmm)24~31
1個
¥219税込¥241
3日以内出荷
トラスコ品番698-0340呼び径25適合チューブ内径(Φmm)32~39
1個
¥269税込¥296
3日以内出荷
1個
¥18,980税込¥20,878
59日以内出荷
1個
¥99,980税込¥109,978
59日以内出荷
1個
¥79,980税込¥87,978
59日以内出荷
MAX(マックス)[事務用品・工具]45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック
ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
トラスコ品番710-2953幅(mm)351高さ(mm)336奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口 高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
MAX(マックス)[事務用品・工具]45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用
ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
トラスコ品番710-2951幅(mm)351高さ(mm)336奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口 高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
MAX(マックス)[事務用品・工具]45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用
ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。新横向きレイアウトで使いやすさ向上しました。新モーター搭載でハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
トラスコ品番710-3067幅(mm)351高さ(mm)336奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口高圧4口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
MAX(マックス)[事務用品・工具]45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック
ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
トラスコ品番710-2952幅(mm)351高さ(mm)336奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口高圧4口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
HK-400A用の補用品ACアダプタです。
トラスコ品番697-6707長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷
CEJN(セイン)ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
用途空気、水の配管用に。トラスコ品番682-9164材質本体:真鍮(鍍金処理)使用温度範囲(℃)-20~+100呼び径(mm)8.5最高使用圧力(MPa)1.2接続口径DNPT1/2チューブ外径×内径(mm)16.0×11.0RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥82,980税込¥91,278
22日以内出荷
付属品標準装備:取付ナット(2ヶ)ストローク(mm)150クッションラバークッション圧力最低作動:0.16最高使用圧力0.7MPa使用流体空気速度使用ピストン:50~500mm/sチューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)取付姿勢水平、傾斜、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc保持力(N)磁石:231シリンダストローク(mm)150オーダーメイド仕様フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ
1個
¥33,980税込¥37,378
21日以内出荷
取付支持形式基本形クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)50適合シリンダ耐水性向上:パッキンFKM(フッ素ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥20,980税込¥23,078
21日以内出荷
和コーポレーションPVCエアーホース
高品質のポリ塩化ビニル(PVC)ホース。ホース径が大きく吐出力に優れています。耐候性、耐寒、耐油、耐摩耗性などに優れています。低温環境で使用しても硬くなりません。メスカプラはワンタッチで接続できます。
最高使用圧力(MPa)5材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース長さ(m)10吐出口カプラ Rc1/4ホース寸法(mm)内径7.5外径13.5
1巻
¥7,798税込¥8,578
4日以内出荷
和コーポレーションエアーホース
PUポリウレタン仕様。ホースメスカプラはワンタッチカプラ脱着。使いやすい10mホース。
最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PUポリウレタンホース長さ(m)10吐出口カプラ Rc1/4ホース寸法(mm)内径6.5外径10.5
1巻
¥5,498税込¥6,048
4日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥11,980税込¥13,178
11日以内出荷
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)100ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ適合無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
1個
¥18,980税込¥20,878
21日以内出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥3,398税込¥3,738
5日以内出荷
1個
¥4,998税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥3,598税込¥3,958
5日以内出荷
1個
¥5,698税込¥6,268
5日以内出荷