ボックス/カバーの新着商品

「ボックス/カバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

59件中 1~40件
壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
関連資料(0.05MB)
1箱(10個)
3,798 税込4,178
翌日出荷

壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
関連資料(0.06MB)
1箱(10個)
5,198 税込5,718
当日出荷

壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
関連資料(0.05MB)
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌日出荷

壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 種類2個用 熱伝導率(W/mk)0.031 幅W(mm)116 適合ボックスSM36C2
1個
109 税込120
4日以内出荷

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 種類3個用 熱伝導率(W/mk)0.031 幅W(mm)162 適合ボックスSM36C3
1個
149 税込164
4日以内出荷

C形軽量間仕切りの開口部にKCEを取付けるための製品です。
材質ポリプロピレン
1袋(20個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
セット内容プレート×2 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

150mmの間柱間隔でも使用できる固定金具です。ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。間柱からのメモリ付きです。金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
材質亜鉛めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。
材質亜鉛めっき鋼板 間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
1箱(20個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
セット内容プレート×2 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
材質硬質塩化ビニル 種類4OB4AP用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
4日以内出荷

ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本) 材質亜鉛めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。
仕様都市再生機構:EF-104-1-B 付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル ブラック 種類1個用 適合範囲30A~120A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 種類1個用 熱伝導率(W/mk)0.031 幅W(mm)70 適合ボックスSM36C
1個
68 税込75
4日以内出荷

壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。
セット内容ボックス×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
セット内容ボックス×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本) 材質硬質塩化ビニル ブラック 種類大深形 側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本) 材質硬質塩化ビニル ブラック 種類中浅形 側面ノック数Φ27×8個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
4日以内出荷

新生金属工業スイッチボックス
真壁や大壁に埋め込んでスイッチ又はコンセントを取り付けるために使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
1個
129 税込142
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF 付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1) 適合ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF 取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付 消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2 出力AC/DC 24V1、DC 12V1 電力(W)最大出力可能:30 入力電圧(V)AC/DC 24 対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ 動作温度(℃)-20~65 防水保護等級IP68 耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
1個
62,980 税込69,278
61日以内出荷

仕様IR :固定IR 6W、25°/50m、ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF、窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF 付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1) 取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付 消費電力(W)(その他)(2、(ファン)2、(窓ヒーター)10 出力PoE 802.31、DC 12V1 電力(W)最大出力可能:30 入力電圧(V)IEEE 802.3 PoE 50~57DC 対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ LEDIR :6W 動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50 防水保護等級IP68 耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
1個
99,980 税込109,978
61日以内出荷

1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
ベージュ 入数(個)10
1セット(10個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドボックス内への吹付断熱材侵入を防ぐ場合に使用する気密カバーです。養生テープを貼り付ける手間がいらず省施工。スライドボックスのタッピンねじで、柱に簡単に取り付けられます。
種類1ヶ用 入数(個)10
1セット(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷

電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
ベージュ 入数(個)10
1セット(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。
セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2 タイプルーバータイプ
1台(1台)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
取付穴径Φ42 適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K) 入数1組(2個1組)
1組(1組)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。
呼び【ノックアウト】28(31) 入数(個)1 適合穴径(Φmm)Φ34
1個(1個)
399 税込439
4日以内出荷

e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き 適合2個用 材質自己消化性樹脂製 備考屋外用 種類WPS-3W型 適合電線(mm2)22 入数(個)1 適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A 貫通材内径(Φmm)Φ28
1個(1個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
種別ルーバー(単品) 適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F 入数(個)1
1個(1個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
仕様木板基台付き ミルキーホワイト 質量(g)7000 備考屋外用
1台(1台)
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き 適合1個用 材質自己消化性樹脂製 備考屋外用 入数(個)1 貫通材内径(Φmm)Φ28
1個(1個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
仕様タッピンねじ付き、磁石付き 深形 入数(個)1
1個(1個)
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形 適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16 種類1ヶ用 開口寸法(mm)99×53 最少必要な壁裏空間(mm)52 入数(個)1
1個(1個)
359 税込395
3日以内出荷

機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
1個(1個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)