車用バックカメラの新着商品
「車用バックカメラの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
鮮明な映像をドライバーへ。水平約130°、垂直約100°の広角カメラでより視界を確保。123万画素の鮮明な映像でキレイで見やすい。光の明暗差の幅が少なくなったことにより逆光等見えづらかった場所が自然な映像で確認できます。街灯のある場所はもちろん、無い場所でも従来より明るい映像で確認可能。
用途トラックのバックカメラに
付属品カメラ本体、ブラケット、フード、取付ネジ、取扱説明書、保証書
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×26×28.5
保存温度範囲(℃)-40~85
撮像素子1/3.2 CMOSセンサ
画素数123万
画角水平:130°、垂直:97°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力正像
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、差し込むだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにOttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
ワイヤレスCarPlay / Android Autoに対応し、ケーブル不要でスマートフォンとスムーズに連携。11.4インチの高解像度タッチパネルで臨場感あふれる映像を楽しめ、YouTubeやNetflixなどの人気アプリも自由にダウンロード可能。Bluetooth / AUX / FM出力対応のプラグ&プレイ設計で、幅広い車種に簡単に取り付けられます。
適合車12V電源ソケットがあるすべての車に対応。普通車、トラック、RVにも使用可能
ディスプレイ11.4インチ
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Gemini AIアシスタントを内蔵し、音声だけでナビ・音楽・検索まで直感的に操作可能。8コアCPU+4GB RAM+64GB ROMの高性能設計と最新Android 15により、常に高速かつ安定した動作を実現します。ワイヤレスCarPlay / Android Autoに対応し、ケーブル不要でスマートフォンとスムーズに連携。11.4インチの高解像度タッチパネルで臨場感あふれる映像を楽しめ、YouTubeやNetflixなどの人気アプリも自由にダウンロード可能。Bluetooth / AUX / FM出力対応のプラグ&プレイ設計で、幅広い車種に簡単に取り付けられます。
適合車全車種
ディスプレイ11.4インチ
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
瞬時に有線接続をワイヤレス化し、人気アプリも自由に楽しめるスマートカーアダプター。 4GB RAM+64GBストレージ搭載で、アプリ起動もスムーズに。 安定性に優れたクローズドシステムにより、エンジン始動と同時に自動接続。アップデートもすべて自動で管理されるため、面倒な設定は不要です。 つなぐ一瞬、変わる体験。 あなたの車内エンタメを、もっと自由に、もっと快適に。
セット内容本体、USB Type-A to C 変換アダプター、Y字型ケーブル、取扱説明書
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップに加え、AI音声とHDMI出力を融合した、最もパワフルなAIBOX。車内エンタメも音声会話も、欲しい機能すべてがこの?台に詰まっています。つなぐだけで、最先端のスマートドライブ体験へ。
セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、HDMI ケーブル、クイックガイド、取扱説明書
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップを搭載し、USBに接続するだけで純正ナビ画面をAndroidタブレット化できる車載ガジェットです。Android 12を搭載し、Google Playストアから動画・音楽・ナビなどお好きなアプリを自由にインストール可能。さらにMini HDMI出力により外部モニターへ1080Pで映像出力でき、後席モニターとしても活用できます。スプリットスクリーンにも対応し、ナビと動画など異なるアプリを同時表示可能。
適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみ
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
BMW専用モデルです、「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、無線Apple CarPlayを搭載したBMW車にUSBでつなぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化できる専用AI BOXです。Android 12を採用し、Google PlayストアからYouTube、Netflix、Spotify、ナビアプリなどお好きなアプリを自由に追加可能。
仕様Android 13
セット内容OTTOAIBOX I3、USBケーブル(Type-A to C)、ユーザーマニュアル
使用温度(℃)-20~75
使用CPUQualcomm Snapdragon 6125
入力電源USB 5V~1A
BluetoothBT 5.0
Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、有線CarPlay/Android Auto搭載車をワイヤレス化し、車内をスマート空間へ進化させる次世代デバイス。Android 13とOttoDrive 2.5搭載で、ナビ・音楽・動画・通話・アプリを快適操作。USBに挿すだけの簡単セットアップで、すぐに使えます。 クラウドSIM対応で常時オンライン。人気アプリも自由に楽しめます。 「挿すだけ」で、あなたのクルマがスマート化。
セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、取扱説明書
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ワイヤレスCarPlay化からスマホの双方向ミラーリングまで、ドライブ体験を一段とスマートに進化させる多機能ミラーリングアダプターです。有線CarPlayをワンタッチでワイヤレス化し、車載ディスプレイ上でスマホアプリを直接操作できる双方向タッチミラーリングにも対応。iPhone/Androidどちらでも画面投影が可能で、初回設定後は乗車するだけで自動接続します。
セット内容Ottocast Mirror Touch、USB A to C アダプター、マニュアル
対応機種iOS15以上のiPhoneおよびDP(DisplayPort)規格に対応したAndroidスマートフォン
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
有線CarPlay/Android Auto搭載車を、わずか数秒でワイヤレス化できる超ミニサイズ設計。マップ操作、通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで、車内エンタメを快適に拡張します。アプリのインストールや面倒な初期設定は一切不要。USBに差し込むだけのプラグ&プレイ設計で、すぐに使用できます。さらに、本モデルはワンタッチでシステム切り替えに対応。ボタンひとつで CarPlay ? Android Auto を簡単に切り替えできます。接続済みデバイスを記憶し、エンジン始動と同時に高速自動再接続。OttoPilotアプリによる自動アップデートで、常に最新の互換性と安定性を維持します。
適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayまたは有線接続されたAndroid Autoを搭載した車両(2016年以降)
セット内容ワイヤレスCarPlayアダプター、USBプラグアダプター(Type-A to C)、90°USBプラグアダプター(Type-A to A)、ユーザーマニュアル
対象機種Androidワイヤレス:Android(Android 11.0以上)、ワイヤレスCarPlay:iPhone(iOS 10.0以上)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載。各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。
仕様Linux
適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみ
セット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル
使用温度(℃)-20~75
使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7
入力電源USB 5V
BluetoothBT 5.0
Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ミラーでは届かない、後席の安全を、振り返らずに。運転中も視線を前に向けたまま、後席の様子をリアルタイムで確認。暗い車内でもナイトビジョンで、赤ちゃんの表情や小さな変化までしっかり見守れます。150°の広角カメラと角度固定設計で、後席全体を安定して表示。取り付けは工具不要、ママひとりでもかんたん。録画・保存・アップロードは一切なし。車内で”見るだけ”の安心設計です。
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。【IP68とは】。・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない。・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない。以上の基準を満たしています。
その他ガイドラインなし
セット内容リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)
色ブラック
出力鏡像タイプ(後方確認用)
方式マイナスアース方式
本体質量(g)約78(3mケーブル含む)
使用電圧(V)12(DC9V~16V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26.0
センサーCMOS 1/3 inch カラー
消費電力(mA)最大70
解像度【水平】400 TV本以上 (中心部)
保証期間ご購入日より1年間
保存温度範囲(℃)-20~+75
照度(Lux)0.5~100000
F値2.3
画素数960×576(55万画素)
防水性IP68仕様
画角水平 132°、垂直 106°
動作温度範囲(℃)-20~+70
映像出力NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
いすゞのエルフ「電子インナーミラー」装着車のインナーミラーに表示されるバックカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションにも同時に表示することが可能。
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
用途安全運転・事故防止
セット内容カメラ/カメラ用電源延長ケーブル/カメラ用バッテリー/バッテリー用AC充電充電器/バッテリー用充電USBケーブル/カメラ用マグネット台座/7インチモニター/モニタースタンド/モニターリモコン/固定ネジ
動作電圧DC12~24V
周波数(MHz)2400~2483
バックライトLCDバックライト800×480WVGA
取扱説明書(3.36MB) (6.61MB)
カメラ仕様シグナル:AHD720P(1280V×720V)/30fps、水平画角最大170°/垂直最大130°、送信可能距離80M、IR赤外線ランプ8灯、動作電圧:DC12~24V、防水規格IP69K
ビデオ仕様NTSC/AHD/TVI
モニターサイズ7インチ
輝度(cd/m2)400
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
用途安全運転・事故防止
セット内容無線カメラ用DC12Vバッテリー/接続ケーブル/充電USBケーブル
連続使用可能時間最大14時間
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
用途安全運転・事故防止
セット内容バッテリー用充電ACアダプター
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷