手動巻き取り式ホースリールの新着商品

「手動巻き取り式ホースリールの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
リールが左右360°回転します。1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付き。
質量(kg)7.5 全長(m)30 内径×外径(Φmm)6.5×10 常用圧力(MPa)1.4 (200PSI) 材質(ホース)ポリウレタン 最高圧力(MPa)5.5 (800PSI) ホース長さ(m)一次側:1 取付ねじRc (PT)1/4” サイズ(mm)340 (L)×255 (W)×357 (H)
1台
22,300 税込24,530
翌日出荷

用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に 材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール 質量(kg)(約)6.3 マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー 最高使用圧力(MPa)3 ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時) 使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消) リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷