ギヤ油の新着商品

ギヤ油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 110
キャンペーン情報RSS配信
コスモ ECOギアーEPS コスモ石油
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合) 効果的な省電力効果を発揮します。 スラッジの生成がほとんどありません。 ギヤの損傷を防止します。 ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。 水分離性に優れています。
1缶(20L)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コスモギヤー SE コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツコスモギヤー SE
用途工業用ギヤー油仕様●密度及び/又は相対密度:0.90g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-12.5℃(流動点)黄色引火点(℃)278(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)463. 7 (40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
139,800税込153,780
7日以内出荷

バキュオリン エクソンモービル
エクソンモービルバキュオリン
【軸受油】。工業用の多目的潤滑油として、軸受・歯車などに使用されます。また、線材圧延機のモーゴイル ノン ツイスト ロッド ミルならびにバックアップロール軸受システムに使用されます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
14,980税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SHC ギヤ 46M エクソンモービル
エクソンモービルSHC ギヤ 46M
【合成系ギヤ油】。合成油を基油とした開放歯車用潤滑油です。非常に高い粘度の特性により、高温高荷重下でも厚い油膜を維持し潤滑することができます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(176kg)
839,800税込923,780
7日以内出荷

グライゴイル エクソンモービル
エクソンモービルグライゴイル
【合成系潤滑油】。ポリグリコール系合成系潤滑油です。高温・高荷重の軸受、歯車およびチェーン用の潤滑油で、高温でも炭化物の生成を抑制します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
52,980税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SHC ギヤ エクソンモービル
エクソンモービルSHC ギヤ
【合成系ギヤ油】。合成油を基油とした高荷重歯車用潤滑油です。特に低速高荷重のギヤおよび開放系ギヤ、鉄道用DCトラクションモータードライブにも推薦されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(15.9kg)ほか
53,980税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グライゴイル エクソンモービル
エクソンモービルグライゴイル
【合成系潤滑油】。ポリグリコール系合成系潤滑油です。高温・高荷重用潤滑油で、ウォームギヤ、製紙機械や合成樹脂製造カレンダーロールの軸受、ロータリーキルンのサポートローラーの軸受の潤滑などに適します。VG 150~680は、食品機械用潤滑油としてNSF H1に登録されています。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
66,980税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SHC ギヤ エクソンモービル
エクソンモービルSHC ギヤ
【合成系極圧ギヤ油】。合成油を基油とした工業用高荷重歯車用潤滑油です。高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。特に低温下での始動が容易になることにより省電力に貢献します。従来の工業用ギヤ油と比較して最大3.6%のエネルギー削減を実現します。2011年に導入された製品から低温流動性が強化され酸化防止性能も約2倍に向上しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(15.9kg)ほか
53,980税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ギヤ SHC XMP エクソンモービル
エクソンモービルギヤ SHC XMP
【合成系風力タービン用ギヤ油】。合成油を基油とする高性能ギヤ油です。潤滑油の長寿命化と、特にマイクロピッチングを防ぐ効果があり、風力発電増速機用歯車の潤滑では多くの優れた実績があります。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(208L)
969,800税込1,066,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)
鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶
39,980税込43,978
5日以内出荷