タービン油の新着商品
「タービン油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エクソンモービルDTE OIL MEDIUMOIL
【高級添加タービン油】。油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
¥129,800税込¥142,780
7日以内出荷
エクソンモービルDTE
【高性能タービン油】。非亜鉛系添加剤システムを採用した、ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された高性能タービン油です。優れた水分離性と抗乳化性および消泡性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。 タービンの油圧システムにおいて重視される放気性が強化されています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
エクソンモービルジェット オイル Ⅱ
【合成系タービン油】。航空用ガスタービン油です。卓越した熱・酸化安定性を有し、劣化を抑え堆積物の生成を抑制します。工業用や舶用に利用される航空機転用型ガスタービンに使用されます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エクソンモービルSHC ウルトラ
【高性能タービン油】。蒸気/ガスタービン、コンバインドサイクルガスタービン、ターボコンプレッサー用に設計された次世代の高性能タービン油です。優れた熱・酸化安定性やデポジット・バーニッシュに対する卓越したキープクリーン性能により、ベアリング/バルブでのデポジット堆積、フィルター閉塞、サーボバルブの固着、短いオイル寿命などの問題を解決します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エクソンモービルDTE 732 M2
【高性能タービン油】。ガスおよび蒸気タービン用に特別に設計された次世代の高性能タービン油です。 。三菱日立パワーシステムズ(MHPS)の長寿命油・高温対応油として定められた規格に適合しています。優れた酸化安定性および消泡性/法気性を発揮し、安定稼働の維持に効果的です。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
¥179,800税込¥197,780
7日以内出荷
エクソンモービルSHC
【合成系タービン油】。ガスタービン用合成系潤滑油です。優れた熱安定性、酸化安定性により、コージェネおよび非常用発電システム等に幅広く使用されます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
エクソンモービルSHC
【合成系循環系統油】。合成油を基油とした代表的な循環系統およびギヤ用潤滑油。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により最大で3.6%のエネルギー消費を削減します。ギヤおよび軸受の潤滑に適します。また高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。2011年新シリーズから低温流動性もより強化されています。
仕様【可燃性液体類】630(VG220)、632(VG320)、634(VG460)、636(VG680)、639(VG1000)
エクソンモービルDTE HVY MEDIUM
【高級添加タービン油】。油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
¥129,800税込¥142,780
7日以内出荷
エクソンモービルDTE OIL LIGHT
【高級添加タービン油】。油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
¥129,800税込¥142,780
7日以内出荷
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンEX 32
タービン油は他の多くの潤滑油と異なり、定修の際に一部を更油(強制補給)しながら10年以上にもわたって使用されます。一方で、タービン油は次第に劣化することによってスラッジを発生し機械の運転に害を与えるようになります。このため、スラッジ生成が少ない優れた酸化安定性を有するタービン油が求められます。FBKタービンEX 32は、精製度の高い水素化分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。FBKタービンEX 32は、厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。潤滑油の泡立ちは、油と空気が激しくかきまぜられる、配管に気密でないところがあり空気が吸入される、もしくは油中に溶けていた空気などの気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。従って、泡立ちの原因を調査し対策を構ずることが先決であるものの、潤滑油自体にも発生した泡を速やかに消す性能が望まれます。FBKタービンEX 32は、厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの故障を防ぎます。潤滑油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にします。このため乳化しにくく、混入水分が分離しやすいタービン油が望まれます。FBKタービンEX 32は、優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。FBKタービンEX 32は、温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
仕様RPVOT値:2240min適合規格GeneralElectric GEK32568J,GEK107395A・ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB・JIS K2213 タービン油2種・ASTM D4304 TypeⅠ, TypeⅢ・DIN 51515-1, 51515-2引火点(℃)240防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-17.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃),5.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.843色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥149,800税込¥164,780
5日以内出荷
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンSS 32
タービン油は他の多くの潤滑油と異なり、定修の際に一部を更油(強制補給)しながら10年以上にもわたって使用されます。一方で、タービン油は次第に劣化することによってスラッジを発生し機械の運転に害を与えるようになります。このため、スラッジ生成が少ない優れた酸化安定性を有するタービン油が求められます。FBKタービンSS 32は、精製度の高い水素化分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。FBKタービンSS 32は、厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。潤滑油の泡立ちは、油と空気が激しくかきまぜられる、配管に気密でないところがあり空気が吸入される、もしくは油中に溶けていた空気などの気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。従って、泡立ちの原因を調査し対策を構ずることが先決であるものの、潤滑油自体にも発生した泡を速やかに消す性能が望まれます。FBKタービンSS 32は、厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの故障を防ぎます。潤滑油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にします。このため乳化しにくく、混入水分が分離しやすいタービン油が望まれます。FBKタービンSS 32は、優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。FBKタービンSS 32は、温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
仕様RPVOT値:3250min適合規格GeneralElectric GEK32568J, GEK107395A・ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB・JIS K2213 タービン油2種・ASTM D4304 TypeⅠ, Type Ⅲ・DIN 51515-1, 51515-2引火点(℃)240防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-17.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃),5.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.842色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.03銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥149,800税込¥164,780
21日以内出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。
発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)