保存/デシケーターの新着商品
「保存/デシケーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。
寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26
質量(kg)6.2
外寸(mm)360×410×447
内寸(mm)322×367×422
引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)
容積50L
棚板279×354×3mm
最大荷重(kg)5
高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa
材質蓋・底/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ/PP ロッカー/PP 真空シール/シリコンゴム
活栓9.5mm
真空ゲージ0~-0.1Mpa
RoHS指令(10物質対応)対応
一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa
材質本体/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ・ロッカー/PP 真空シール/シリコン
ノズル9.5mmΦ
真空ゲージ0~-0.1Mpa
薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。板状の乾燥剤です。
仕様1缶 1500枚入
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.97
アズワン品番69-3125-50
1缶(1500枚)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
JIS規格に合格した安全なシリカゲル乾燥剤です。不織布を使用しており丈夫です。
吸湿が進むと色が赤色になるインジケーターゲルを含んでいます。