体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトの新着商品

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

94件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
チップホルダー Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)チップホルダー
チップホルダーepMotion 96(R) Flex用ep T.I.P.S Motion Reloads 用。ポジションスライダーの右ポジションにチップホルダー設置。
アズワン品番69-6999-16
1個
66,980税込73,678
7日以内出荷

リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)
スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
1ケース(4セット)
309,800税込340,780
6日以内出荷

眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し ハミルトン
HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。
仕様ボリューム:6.5uLタイプシリンジ:800シリーズ使用圧力最大:2000psig最高使用温度(℃)80材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS)アズワン品番68-7411-53最低使用温度(℃)10
1本
359,800税込395,780
33日以内出荷

EzDecap スクリューキャップ開閉システム Blue-Ray Biotech
自動キャップ開閉装置 EzDecap。スマートなデザインの自動キャップ開閉装置。EzDecap(TM)はスクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから50mLの遠心管まで幅広い用途でチューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です独自の技術を用いておりキャップの落下エラーを低減し片手で効率的なキャップ開閉が可能ですさまざまなチューブに対応した4つの動作モードを搭載しかつコンパクトなデザインにより実験台のみならず安全キャビネット内でも使用可能です。業務効率の向上。独自の技術により片手での操作を可能にし日常業務を 効率化します。省スペースで設置可能。コンパクトなデザインで実験台や安全キャビネット内で使用可能。
その他【適用キャップ】Φ11~40質量(kg)3.0(Body/0.9、Bracket/2.1)電源Input/AC100-240V、50/60Hz、Output/DC9V、4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×290構成本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書保証期間お客様のご購入から1年アズワン品番68-5382-84所要時間3秒(Cap/Decap)
1式
219,800税込241,780
5日以内出荷

パスツールピペット 綿栓無 250本入 CL2400シリーズ climbing(クライミング)
少量の液体を安全かつ迅速に移送および分注するのに適しています。綿栓は装着されていません。素材:ソーダライムガラス。未滅菌品
仕様5インチ 150mm全長(inch)5(約150mm)アズワン品番69-1576-27
1箱(250本)
3,298税込3,628
6日以内出荷


プッシュボタン Pシリーズ GILSON(ギルソン)
1個
1,898税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



コネクティングナット ピペットマン/P/G用 GILSON(ギルソン)
1個
759税込835
8日以内出荷

O-リング U1000/C1200/P1000M/P1200M 1セット 5個入 GILSON(ギルソン)
1セット(5個)
1,998税込2,198
8日以内出荷


イジェクター ウィンドウ ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)
1個
2,798税込3,078
33日以内出荷






潤滑剤 ピペットマンM用 GILSON(ギルソン)
1個
2,198税込2,418
8日以内出荷


コネティングナット ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)
1個
1,498税込1,648
8日以内出荷




バッテリーウィンドウ ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)
1個
2,798税込3,078
8日以内出荷



O-リング P5000M 1セット 5個入 GILSON(ギルソン)
1セット(5個)
2,998税込3,298
8日以内出荷

チップホルダー P10mL ピペットマン/L/P/G GILSON(ギルソン)
1個
8,898税込9,788
8日以内出荷

O-リング P10mLM 1セット 5個入 GILSON(ギルソン)
1セット(5個)
2,998税込3,298
8日以内出荷

チップイジェクターシャフト P2/P10 GILSON(ギルソン)
1個
1,498税込1,648
8日以内出荷

パワーサプライ 5V GILSON(ギルソン)
1個
8,998税込9,898
8日以内出荷

試薬リザーバー 75mL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
1セット(25個)ほか
31,980税込35,178
53日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


NanoRep用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
1台
48,980税込53,878
53日以内出荷

ベセル/風防セット SmartCheck用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
1式
22,980税込25,278
23日以内出荷

AC/DCアダプターセット SmartCheck用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
1式
18,980税込20,878
33日以内出荷

スマートタグ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)スマートタグ
RFIDラベル。多様なサンプル容器とピペットで使用可能
1セット(50枚)ほか
44,980税込49,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RFID EasyScan LANセット SmartCheck用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
1式
219,800税込241,780
23日以内出荷

フリーディスペンサー ボトル付 SIBATA(柴田科学)
スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能。接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能。付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)
用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
1台
71,980税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)