ホース継手の新着商品

「ホース継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
Vikan(ヴァイカン)その他清掃用具
フォームスプレイヤー(9305・9301)の共通パーツ。内径13mm前後のホースに最適なホースカップリングです。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質真鍮 (ニッケルメッキ) 使用圧力(MPa)0.8以下
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮 全長(mm)52 使用圧力(MPa)1.2 適合流体圧縮空気、ガスなど
1本
810 税込891
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種M12-15SL・M24-15SL/SLF・M100-15SL/SLF
1式
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)