床下点検口の新着商品

床下点検口の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1セット
特価
16,980税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

床下アルミ点検口枠 断熱タイプ フクビ化学
2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。
用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×143開口寸法(mm)606×606
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床下アルミ点検口枠R 一般タイプ フクビ化学
2mm段差でバリアフリー対応。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。
用途床下点検口枠寸法(mm)619×619×38開口寸法(mm)606×606
1個ほか
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)