フィルターホルダーの新着商品
「フィルターホルダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。
材質(本体)SUS304
外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11
材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFE
コック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)
最大差圧(MPa)0.29(40℃)