テレビアンテナの新着商品
「テレビアンテナの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
B帯(806~810MHz)対応の壁/天井取付け型指向性アンテナ。屋内設置でワイヤレス受信範囲を拡張する日本仕様モデル。
1個
¥72,980
税込¥80,278
取扱い終了
軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲325~510mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。黒色粉体塗装仕上げの壁面取付用金具です。
質量(kg)2.6
摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)+黒色粉体塗装
適合マスト径(Φmm)25~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲500~800mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。溶融亜鉛めっき。UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用。家庭用UHFアンテナ20エレメント以下用、BS・CSアンテナ 45cm以下用
付属品ステー×2本
質量(kg)5.8
摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)
適合マスト径(Φmm)25~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
マストに支線を取付けるための金具です。マスト径31.8mm専用。亜鉛めっきクロメート処理仕上げ。
摘要亜鉛めっきクロメート処理
適合マスト径(Φmm)31.8専用
RoHS指令(10物質対応)対応
UHFアンテナ、BC(CS)アンテナを設置するための屋根馬です。黒色粉体塗装仕上げになります。
質量(kg)2.2
摘要溶融亜鉛‐すず合金めっき+黒色粉体塗装仕上げ、支持板
径(Φmm)マスト:38.1
適合マスト径(Φmm)(UHFアンテナ用)22~32
RoHS指令(10物質対応)対応
脚幅(mm)460
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
以下のような場合に使用が可能なアンテナです。
ケースの外に突起物が許されない時
狭い筺体にアンテナを組み込みたい時
ワイヤアンテナの性能が出ない時
TWELITE-トワイライトから離してアンテナを設置したい時
狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。
樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが添付されています。
小型で高性能なダイポールアンテナです。通信性能を保ちつつ、小型、薄型を追求しています。
理想的な設置環境化ではTWE-AN-P4208に比較して利得はやや低いですが、金属物体が近くにある場合にTWE-AN-P4208に比べ性能低下への影響が少ないという特徴があります。
※アンテナ性能は近くにある物(特に金属)に影響を受けます。
ABS樹脂ケースなど狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。
樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが貼付されています。
仕様【メッセンジャー】22(mm2)用
材質鉄溶融亜鉛めっき
長さ(mm)580
材質鉄溶融亜鉛めっき
外径(Φ)【支線】6
導体構成(本/mm)7/0.2
断面積(mm2)22
支線アンカーとして使用します。3パーツで1セット。
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
翌々日出荷から6日以内出荷
1個
¥4,598~
税込¥5,058~
翌々日出荷