ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の新着商品

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
1個
特価
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

異径ソケット エスコ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)42最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
1個
930税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Rc  1" x Rc  1" x Rc  1"  チーズ エスコ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
その他【中心から端面】38mm材質黒心可鍛鋳鉄製最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
1個
1,020税込1,122
翌日出荷

エンドキャップ エスコ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄製高さ(mm)28最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
1個
1,000税込1,100
翌日出荷

SLエルボ(Sカラー付) FSC藤原産業
両端にSカラー付で、ヴィクトリックジョイントに使用できます
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)