□40シリーズの新着商品
「□40シリーズの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)3.596
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.652
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)2
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥47
税込¥52
7日以内出荷
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)2.582
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
フレーム幅(mm)40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応