アルミフレーム用その他部品の新着商品

「アルミフレーム用その他部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 1~12件
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ 質量(g)67 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
498 税込548
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.2kg
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 1.0kg
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(kg)1 寸法L(mm)161 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 2.0kg
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(kg)2 寸法L(mm)305 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)バネポストSキット
引張りバネを取り付けるためのパーツです。引張りバネのご選定はP86をご確認ください。
セット内容バネポスト×1六角ナットM5×1コネクターピースSマルチ×1 材質バネポスト:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)樹脂アイドラーSキット
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1 材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー:ステンレスボルト:鉄 質量(g)32 耐荷重(N)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
8日以内出荷

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1 材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材 質量(g)68 耐荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,198 税込3,518
8日以内出荷

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1 材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスボルト・ワッシャー部:鉄 質量(g)39 耐荷重(N)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーSキット
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1 材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材 質量(g)61 耐荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)コネクタピースSマルチ
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)。部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
材質アルミ押出材ボルト:鉄 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)ウエイトフレーム 0.5kg
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ芯材:鉄 質量(g)500 寸法L(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
8日以内出荷