電線管の新着商品

「電線管の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
入数:2本。ねじ無し電線管。
材質鉄 (亜鉛合金メッキ) 厚さ(mm)1.2 全長(m)1.83 呼びE19 外径許容差(mm)±0.15 外径(mm)19.1 近似内径(Φmm)16.7
1セット(2本)
4,060 税込4,466
翌日出荷

PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃)-30~70 標準色 材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造セミインターロック
1巻(30m)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新生金属工業ライニングパイプ
雨水、海水、土壌などの自然条件中で腐食や亀裂を起さず、安定した皮膜を保ちます。酸、アルカリの他、多くの化学薬品に対し、常温で溶解する心配はありません。プラスチックの優れた電気絶縁性が効果的に利用でき、埋設配管の電食などに強固な保護能力を発揮します。一般的にポリエチレンは紫外線に弱いので、(1)用途に示された場所に使用するのが最適です。
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)