実験研究用タイゴンチューブの新着商品

実験研究用タイゴンチューブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
タイゴンE・ラボチューブ MasterFlex
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18
1本(15m)
特価
29,980税込32,978
取扱停止中
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

タイゴンチューブ 15m サンゴバン
長さ(m)15最高使用温度(℃)74
1箱
特価
24,980税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

タイゴンLMT-55 ラボチューブ 1/4×3/8 15m巻 サンゴバン
優れた耐薬品性を有し多くの無機化学薬品の移送に最適。製造ロット間で性能のバラつきが極めて小さい。ローラーポンプでも使用可能。透明で柔軟性がある。理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ。
仕様圧縮永久歪み:61%透明サイズ1/4(6.35)mm脆化温度(℃)-50比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4伸長率(%)450%外径(Φインチ)3/8(9.52mm)硬度(ショア A)55
1箱
23,980税込26,378
4日以内出荷