ろ過器/ブフナロートの新着商品
「ろ過器/ブフナロートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ADVANTEC濾過テスト装置
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
¥619,800税込¥681,780
5日以内出荷
ADVANTEC濾過テスト装置
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。TSU-90Aに攪拌機、デジタル式流量計、圧力計、温度計および 圧力調整弁を標準装備した濾過器です。循環式温度調節ユニットとの併用で、適切な濾過温度条件を作る ことが可能です。各種タンク類との併用で、濾過寿命の把握ができます。液体汚濁度管理ユニットLQC-01Aや各種粒子測定器との併用により、濾過精度の測定が行えます。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、カートリッジ:500、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
¥1,398,000税込¥1,537,800
41日以内出荷
ADVANTECポンプ式濾過システム
PP製エアードポンプとPTFEホルダーKSP-142-TFで構成された濾過システムです。接液部材質は、すべてPP、PTFE、PCTFEおよびPFAですので、強酸、強アルカリなど、ステンレスを腐食する液の濾過に適しています。
仕様フィルターホルダー:KSP-142-TF材質接液部:PP PTFE PCTFE PFA寸法(mm)配管:1/4インチ(外径6.35チューブ品番メーカー:17384100最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)最大吐出量(L/min)エアードポンプ:19/(水の場合)空気消費量(L/min)エアードポンプ:250(標準状態)使用空気圧力(MPa)エアードポンプ:0.2~0.7
1個
¥859,800税込¥945,780
5日以内出荷