実験研究用配管材ストップコックの新着商品

「実験研究用配管材ストップコックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 1~13件
ハンドル 1/4 回転で操作可能。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブ。ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮。
タイプ2極 材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮 サイズ(mm)【圧縮継手】15.25 アズワン品番68-6580-09 呼び径(ねじ)3/8インチ アタッチメントネジ
1袋(5個)
67,980 税込74,778
8日以内出荷

Legris ボールバルブを使用すると液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するにはハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです。ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します。
タイプ3極 材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮 サイズ(mm)【圧縮継手】11.8 アズワン品番69-4868-66 呼び径(ねじ)1/4インチ アタッチメントネジ
1袋(2個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

バルブはPFA、摺合せ部はPTFE製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入しインシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス器具、フッ素樹脂容器等を連結して使用できます。薬品による膠着がありません。チューブは圧入して、インシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量。コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)0~130 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)0~130 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
44日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式
1個
42,980 税込47,278
44日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用 高さ(mm)38 材質(本体)SCS14 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用 材質(本体)SCS14 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)