実験研究用ラベル・ラベルプリンターの新着商品
「実験研究用ラベル・ラベルプリンターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
プリンターM210-LAB/M211にご使用いただけます。液体窒素に対応(ガラス以外)。ストロー向け。エタノールでも文字が消えない耐溶剤性。
種類ラベル:B-427温度(℃)-198~121度アズワン品番68-5071-32ラベル12.7×19.1mm(印字範囲:12.7×9.53mm)
1セット(5巻×150枚)
¥19,980税込¥21,978
31日以内出荷
RICH RFIDRFID金属対応ラベルタグ 紙管なし 1巻 100枚入 RCOシリーズ
920MHz(UHF帯)の金属対応フレキシブルRFIDタグですので、金属面でも高い性能を発揮し、曲面や凸凹面にも貼り付けることができます。熱転写式バーコードプリンタでラベル印刷とRFIDデータ書込が同時にできます。EPC Global Gen2
適合チップImpinj Monza R6-P保存温度(℃)-40~+120℃使用温度-40~+85℃