クリーンブースの新着商品
「クリーンブースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
CL-905-4交換用チューブ
適合機種CL-905-4
長さ(m)1
寸法(Φmm)内径4/外径6
温湿度測定機能付のデジタル微差圧計
CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付
適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909
測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)
質量(g)55
外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)
消費電力(W)0.4
定格電圧(V)DC5
使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷