パーティカルカウンター・アンビエントモニタの新着商品

「パーティカルカウンター・アンビエントモニタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
パーティクルカウンターDT-9880は空気中のパーティクル(微粒子数)を検出するための万能微粒子計です。この機器では6つの異なる微粒子サイズを測定することができます。世界初のカメラを内蔵したDT-9880は測定データを動画・静止画像として本体のメモリーやMicroSDカードに日時とともに保存しセットに付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用しパソコンでデータを確認できます。数値データはソフトで表示できるうえテキスト形式でも自動保存しますのでメモ帳等でも確認できます。このパーティクルカウンターは空気汚染の程度を正確に判断するように設計されています。汚染は主に燃焼工業生産発電自動車エンジンの排気ガスおよび建設業界によって引き起こされます。この装置により空気中の汚れを数値として記録できます。DT-9880本体と充電器取り付けミニ三脚ゼロフィルターメーカーのテストリポートソフトウェアCDUSBケーブルをセットにしてハードケース入りでお届けします。2.8インチTFTカラーLCD画面。320×240ピクセル。77MB本体内部メモリー。静止画像とビデオ録画機能。MicroSDカード(最大8GB)取り付け可能。同時に6種類の微粒子サイズ数を表示。測定データを日時とともに自動保存。温度と相対湿度測定。露点温度と湿球温度測定。最高/最低/平均値/差分を日時とともに保存。自動停止機能。ゼロフィルター付き。
その他【設定機能】3~60秒【サンプリング時間】サンプリングサイクル:1~100回、再サンプリング待ち時間:3~100秒、カウンティングモード:累積値、差分、個数濃度累積値、時計機能、温度/湿度/露点温度/湿球温度表示、その他多種 付属品充電器、日本語取扱い説明書、取り付けミニ三脚、ゼロフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、テストリポート、ハードケース 寸法(mm)240×75×55 質量(g)420 測定方式レーザ光散乱方式 定格流量(L/min)2.83 使用時間フル充電で約4時間 使用電池充電式リチウム電池 アズワン品番69-3884-08 粒子区分0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10μm(6微粒子)
1個
179,800 税込197,780
45日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
全長(mm)1500 使用温湿度範囲0~40℃、80% RH 以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。
用途クリーンルームの管理 電源リチウムイオン電池、ACアダプター 測定回数1~2000回または連続 連続使用時間約4時間(電池) 流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御) 通信方法Bluetooth、USB サンプリング1秒~2時間 測定モード手動、自動、個数濃度 粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
1台(1台)
319,800 税込351,780
4日以内出荷