実験研究用ブロワ・ウォーターガンの新着商品
「実験研究用ブロワ・ウォーターガンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS
寸法(mm)170×130×30
質量(g)140
接続G1/4
精度(μm)0.01
最大使用圧力(MPa)0.4
対象ガス空気・窒素
アズワン品番69-3150-92
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン
接続G1/4
精度(μm)0.01
最大使用圧力(MPa)0.4
対象ガス空気・窒素