クライオバイアルの新着商品
「クライオバイアルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
形状外ネジ・自立型
培養液などの少量保存用。透明で高いガスバリア性。クリンプタイプ。本体のみモジュール梱包
仕様セラムバイアル タイプ 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 1箱 252本×5パック入
材質本体/PETG製
容量(mL)10
キャップタイプ20
アズワン品番68-5629-38
1箱(5パック×252本)
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。褐色ボトル。本体、キャップ付トレイ梱包
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済
材質本体/PETG製
キャップタイプ20-415
Nalgeneセラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップ。キャップのみのバルクタイプ
材質キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層
キャップタイプ20-415