培地の新着商品

「培地の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。
容量(mL)2 保存方法要冷蔵(2~8℃) 入数(個)1袋(20入)
1組(20個)
6,629 税込7,292
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アミノ酸および糖要求性により酵母を分類するために使用します。
タイプ酵母・真菌用
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ICRプラスコンタクトプレート
三重包装になっており、アイソレーターやクリーンルームの環境測定培地として使用可能です。フタを回すことで容易にロックできますので、落としてもはずれず二次汚染が防げます。
1箱(20枚)
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
63日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製造環境における空気中の浮遊微生物管理は製薬・化粧品・食品製造企業において大変重要な検査です。AIR IDEAL(R) 3P(R)はコンパクトで軽量なハンディタイプの空中浮遊菌サンプラーで操作部と充電式バッテリーを内蔵しています。ISO14698-1に適合した仕様と高い捕集効率さらに高い気密性をもつエアーサンプラーでアイソレーター内での使用も可能です。軽量・コンパクトな本体(1.2kg約4000cm3)。ISO14698に準拠した微生物学的・物理的バリデーションを実施済み。CE/UL/CSAの各規格に準拠。ユーザーフレンドリーな操作手順でどなたでも簡単に空中浮遊菌検査を行うことが可能。気密性を高めた設計によりアイソレータ内で使用することが可能。通常の直径90mmの培地が使用可能。無菌室の適格性証明や日々の環境モニタリングなど全てのアプリケーションに利用可能。校正は国内対応。
セット内容サンプルグリッド1個、充電器、キャリングケース、プロテクションキャップ 規格CE/UL/CSA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×146×208 本体質量(kg)1.2 バッテリーリチウムイオンバッテリー(最大4時間利用可) 吸引流量100L/min(±6.5) アズワン品番67-3074-69
1台
499,800 税込549,780
93日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)