その他周辺商品の新着商品
「その他周辺商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです。長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用。同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)。整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。
その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V
定格+(DC)250mV/1V/2.5V
レンジ3
入力端子4
測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)
1個
¥28,000
税込¥30,800
5日以内出荷
顕微鏡のレンズやカメラのファインダー清掃に。携帯に便利なペン型のレンズクリーナー。やわらかなブラシでホコリなどを掃き落とし、クリーニング剤が付いたセーム皮製チップで汚れを拭き取ります。ファインダーなどの狭いところにも届く極細チップ内蔵。
付属品キャップ
寸法(Φ×mm)15×95
1個
¥3,873
税込¥4,260
6日以内出荷
フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。
寸法(mm)111×588×60
質量(kg)1.2
電源ACアダプタ(付属)
光源昼白色LED2灯、調光式、最大45,000Lux(投射距離50mm時)
アーム500mm、フレキシブルタイプ
1個
¥45,000
税込¥49,500
34日以内出荷