パイプ用洗剤の新着商品
「パイプ用洗剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アズマ工業アズマジックバイオ排水パイプ用
プロ仕様の洗剤スプレーするだけ!。バイオテクノロジーの研究により開発された微生物のチカラで、ニオイ・汚れを除去・防止。微生物が菌の繁殖を防ぎ、脂質を分解する酵素がつまりの原因になりやすい油を分解して、ぬめりの発生を抑えます。人体への安全性が高く、環境にもやさしい処方です。2~3 日に1 度、継続して使用すると効果的です。1~40℃で保管してください。
用途バイオの力で排水パイプのニオイ・汚れを解消 !。2~3日に1度(5~1回噴射)使用。材質成分:微生物・安定化剤・酵素容量(mL)300質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×190液性弱アルカリ
1個
¥1,498税込¥1,648
5日以内出荷
全て食材からできた環境浄化微生物で排水口・配管の悩み解消!。寝る前に計量カップ1杯を排水口に流すだけで。排水口のヌメリ取り。配管の詰まり取り。排水口・配管の消臭
用途排水作業終了後、台所・洗面所等水が流れる排水口に直接流してください。ご使用開始1週間程度は、約30ml(計量カップ1杯)を毎日流し、ご使用後1週間後からは、約30~50mlを1回/1週間に流してください。成分酵母菌、乳酸菌、納豆菌、糖蜜、ミネラル水内容量(mL)1000寸法(cm)約22×13×6液性弱酸性
1ケース(20本×1000mL)
¥34,980税込¥38,478
3日以内出荷
バイオ製剤のトップメーカーであるロービック社で開発された天然バクテリア主成分の排水管クリーナーです。米国パテントを取得した6種類のバクテリアが排水管に蓄積した汚泥、油脂、ペーパーなどを分解することにより、悪臭や詰まりを予防します。劇物等を一切使用せず、塩素も酸も使用しない中性タイプで人体に安全で排水管や浄化槽を傷めないため、継続的にご使用いただけます。排水管から上がってくる嫌なニオイを消臭。【使い方】1本品を良く振り、60~120mlを排水パイプに投入します。これを2~3日間続けてください。2排水の流れが良くなり、悪臭が消えたら1回30mlを月に1~2回または必要に応じて投入して頂き、きれいな状態を保つようにしてください。※いずれの場合も投入後6~7時間は排水管の使用をお控えください。お出かけ前や就寝前にご使用いただくと効果的です。
用途台所、洗面所、浴室の排水管洗浄と消臭成分バクテリア、界面活性剤寸法(mm)容器:90 (W)×90 (D)×250 (H)質量(g)1030液色白濁色内容量(mL)946液性中性
1本
¥1,990税込¥2,189
翌日出荷