力量測定(トルク等)の新着商品

「力量測定(トルク等)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。水平状態にして使用する場合は寸法表によって酸い平時の誤差を実際測定値に加算してください。また、逆垂直使用時には水平時誤差の2倍になります(精度:±1目盛)。
全長(mm)237~502 最大秤量(N)50 最小表示(N)1 誤差1N (水平時)
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)