流量計の新着商品
「流量計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用
材質【接ガス部】本体:ステンレス(SUS316)、外管:硬質ガラス、内管:硬質ガラス、フロート:硬質ガラス、スピンドル:ステンレス(SUS316)、外管カバー:PC、その他:FPM・PTFE・PEEK・SUS316
全長(mm)153(出口Rc1/8の時)
取付【バルブ】OUT式
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2
方向【入口】右、【出口】下
耐圧(MPa)0.5
関連資料(1.04MB)
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体空気
接続部のサイズRc1/4
質量(g)377
精度±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
仕様ダンピング:2秒、ローカットオフ:あり(0.005L/min)、乾水検知/過大流体ノイズ検知/逆流検知/過大流量検知:LED動作出力/スイッチ出力
出力1/出力形態:ノーマルオープン、2/出力形態:ノーマルオープン、種類:警報、種類/周波数パルス(Hz):200
最高使用圧力(MPa)1
出力方式NPN出力
使用流体冷温水
流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)
配管接続口径R1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)精度保証流量範囲:0.01~0.2
使用湿度範囲(%RH)35~85
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
目盛10:1(有効)
精度±2%FS(計測ポイント)
最高使用温度(℃)60
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B
形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ)
使用圧力(MPa)0.2
方向入口:後
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
関連資料(1.75MB)
バルブ取付方向OUT式
出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B
形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)
方向入口:後
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
関連資料(1.75MB)
バルブ取付方向OUT式
出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B
形状入口:M16×1.5袋ナット
方向入口:右
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
関連資料(1.75MB)
バルブ取付方向OUT式
出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B
形状入口:G1/4ルーズナット
方向入口:右
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
関連資料(1.75MB)
バルブ取付方向OUT式
出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B
形状入口:M16×1.5袋ナット
方向入口:後
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
関連資料(1.75MB)
バルブ取付方向OUT式
出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B
形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)
使用圧力(MPa)0.2
方向入口:右
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
関連資料(1.75MB)
バルブ取付方向OUT式
出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
空気比やエネルギー管理をサポート
仕様試験成績書添付
電源(V)AC220
出力4~20mA+イベント出力2
圧力低圧
ガスの種類空気
接続Rcねじ
通信方式通信なし
高速応答。低圧損
仕様トレーサビリティ証明対応
材質流路/SUS316
ガスの種類空気/窒素
接続1/4VCR相当
流量レンジ0.05~5L/min
機種一体表示モデル
1個
¥449,800
税込¥494,780
39日以内出荷
ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
消費電力(W)10
出力DC4~20
電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz
時間移動平均:0~99秒
単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min
測定流体非腐食性気体
総合精度±5%
信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合
入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。
仕様熱電対挿入口:あり
付属品試験成績書付
長さ(mm)短管:200
測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)
ねじ両端PTオスネジ
精度±3%~±5%
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
付属品試験成績書(標準)
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付(標準)
電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
時間移動平均:0~99秒
単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min
測定流体非腐食性気体
総合精度±5%
入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付
消費電力(W)10
電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz
時間移動平均:0~99秒
単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min
測定流体非腐食性気体
総合精度±5%
信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合
入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付(標準)
消費電力(W)20(パージ使用時: 44)
電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
時間移動平均:0~99秒
単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min
測定流体非腐食性気体
総合精度±5%
入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B
形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)
取付【バルブ】OUT式
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
指示精度全目盛範囲のFS±5%
関連資料(1.75MB) (1.75MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷