差圧計の新着商品

「差圧計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

29件中 1~29件
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
仕様作動液:蒸留水
1台
9,198 税込10,118
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
仕様作動液:蒸留水 付属品カバー、ドレンコック
1台
53,980 税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。
仕様作動液:蒸留水 付属品カバー
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

容量(mL)200 比重1.02(20℃)
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

適合型式KM-306用
1台
67,980 税込74,778
15日以内出荷

岡野製作所DMC型差圧計
上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。
付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付) 電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100 消費電力(W)10 精度0.3%FS ±1dig アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能) センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ 圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。) 表示周期0.1sec ウォームアップ時間(分)10分間
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岡野製作所DPC型微差圧計
微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。
付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書 電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100 消費電力(W)10 アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能) センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ 圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。) 表示周期0.1sec ウォームアップ時間(分)10分間
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品はU字型マノメータと同じ原理でマノメータ本体を傾斜させることにより液柱差の微小な差圧を拡大して読取ます。携帯用卓上型で、拡大率が3倍、5倍、10倍に可変できます。また、U字型マノメータが付いたものもございます。ピトー管の流速測定用のマノメータとして最適です。
方式卓上型倍率可変式
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡野製作所SP型用ゲージ管
付属品パッキン付
1本
6,898 税込7,588
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岡野製作所専用継手
適合型式PA、SP、KM、GN型共通
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ドレンコック付
1本
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岡野製作所PA型用ゲージ管
付属品パッキン付
1本
4,598 税込5,058
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡野製作所温度計
温度(℃)0~50 適合型式KM
1本
799 税込879
15日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンコックなし
1個
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ドレンコック・パッキン付
1本
5,798 税込6,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドレンコックあり
1個
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岡野製作所ゲージ管
寸法(mm)300 適合型式KM
1本
3,498 税込3,848
15日以内出荷

1本
3,498 税込3,848
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岡野製作所目盛板
目盛0~2.95kPa 適合型式KM
1個
6,898 税込7,588
15日以内出荷

文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
1個
999 税込1,099
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ100 立形(B枠) 精度±1.5%F.S.
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。 作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。 設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。 本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。 小形・軽量です。
取付ねじ取付 圧力導入口Φ5.5タケノコ継手 材質【接ガス部】ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:PBT、接続口:C3604BD 取付姿勢C:垂直 精度±5%max.P.以内
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。 粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54) 透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。 RoHS指令に対応。
用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視 材質ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート 質量(g)約110 取付方式ねじ取付 使用温度範囲(℃)-20~60 精度±5%max.P.以内 取付姿勢C:垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,800 税込230,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)圧力校正・キット
付属品電源、インターフェイスアダプター、該当するケーブル、およびFLUKE700PC圧力モジュール校正ソフトウェア トラスコ品番434-9208 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
24日以内出荷