卓上/スライド丸ノコの新着商品
「卓上/スライド丸ノコの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エスコ卓上型スライド式丸鋸
本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付。テーブル回転式。
付属品Φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ適合替カーボンブラシ/EA813HH-1寸法(mm)530×1050×H615質量(kg)19.5回転数(min-1[r.p.m])3800電源AC100V・1330W刃径(Φmm)260コード長さ(m)5切断能力(高さ×幅)(mm)90°:88×312、91×300、45°:88×218、91×200穴径(mm)25.4刃径(mm)(使用可能)235~260
1台
¥156,700税込¥172,370
4日以内出荷