非常灯用ベースライトの新着商品
「非常灯用ベースライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵
適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1250
幅(mm)200
質量(kg)3.6
高さ(mm)74
全光束(Lm)7440
光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)112.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)84
リモコン点検機能付。コンパクト化、軽量化を実現し、施工時の負担を軽減。
用途水平天井・壁取付専用
仕様光源交換:可
材質本体/ADC、グローブ/ガラス
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト
区分直付
周波数(Hz)50/60
平均演色評価数(Ra)70 / 83
電源電圧(V)AC100
保護等級IP23
光源常用・非常用一体形
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能リモコン自己点検機能
内蔵電池7HR-AH-SLN
型式承認番号3AE-1056、LALE-051
調光方式不可
カテゴリー防水ブラケット
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
型式承認番号3AE-1054、LALE-041
調光方式不可
点灯方法非常時30分間点灯
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
用途水平天井・壁取付兼用、専用LEDバー以外取付不可
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-CY-SL
型式承認番号3AE-1069、LALE-042
光色-(- Ra:70)
調光方式不可
点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯
カテゴリー階段通路誘導灯併用形非常灯
用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS
調光方式不可
点灯方法非常時30分間点灯
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
光色昼白色
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
光色昼白色
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
光色電球色
1個
¥139,800
税込¥153,780
29日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷